Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Yoga-Gurt "Baumwolle" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612735014
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2735014
EAN/GTIN:
     04044475211475
Suchbegriffe:
Yoga
Gurt
Gurtband
Yoga-Training

  • Verbessert Stabilität und Flexibilität bei der Übungsdurchführung
  • Gurt dehnt sanft die Muskulatur
  • Vertiefung der Position ohne Muskeln und Bänder unnötig zu belasten
  • Trainiert die Körperhaltung
  • Band über Schnalle in der Länge einstellbar


Der Sport-Thieme Yoga-Gurt "Baumwolle": Dehnt und unterstützt die Körperhaltung
Der Sport-Thieme Yoga-Gurt "Baumwolle" ist ein 182 cm langer Gurt, welcher sich mittels Schnalle individuell in der Länge einstellen lässt. Der Gurt dehnt dabei sanft die Muskulatur und vertieft die Übungsposition, ohne dabei Muskeln und Bänder unnötig zu belasten. Darüber hinaus fördert der Yoga-Gurt die Flexibilität und Stabilität und schult eine gerade Körperhaltung. Aber nicht nur zum Umschnallen für den Rückenbereich eignet sich der Yoga Gurt ausgezeichnet – auch bei sitzenden Asanas findet er Verwendung wie zum Beispiel zum Dehnen des Knies, der Füße oder der Arme. Auch für Gleichgewichtsübungen ist der Trainingsgurt ein nützliches Utensil.

Produktdetails:
  • Material Gurt: 100 % Baumwolle
  • Material Schnalle: Kunststoff
  • Maße (LxB): 182x3,8 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... > Gymnastik > Yoga > Yogagurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2735001
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.