Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA Bädermatte für Nassraum 60 cm,Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612739407
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     93003
EAN/GTIN:
     04250619603475
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten

  • Für Schwimmbäder, Umkleiden, Saunen, Kurbetriebe etc.
  • Mit Anti-Rutsch-Profilbeschichtung für optimale Bodenhaftung
  • In 4 Breiten lieferbar: 60, 80, 100 und 120 cm
  • UV-beständig, ebenfalls für den Außenbereich geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


EHA Bädermatte für Nassraum – der rutschsichere Bodenbelag
Die EHA Bädermatte für Nassraum sorgt für mehr Komfort. Ob in Schwimm- und Heilbädern, in der Sauna, in Umkleideräumen oder in Außenbereichen - überall wo es in Nassbereichen rutschig sein kann, sind sie die perfekte Lösung. Dank dem bioziden Wirkstoff Dichloroctylisothiazolinon ist die Bädermatte zuverlässig und dauerhaft vor Bakterien- und Pilzbefall geschützt. Zusätzlich zum allseitigen Wasserablauf verfügt die EHA Nassraum-Bädermatte über ein spezielles Unterprofil mit einer Anti-Rutsch-Profilbeschichtung, wodurch eine optimale Bodenhaftung gewährleistet ist.

  • Eigenschaften: Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DIN 51097
  • Länge: 1 m
  • Breite: 60 cm
  • Material Unterprofil: Weich-PVC
  • Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
  • Material Oberprofil: Weich-PVC
  • Gewicht: 6,8 kg/ m²
  • Stärke: 13,6 mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, bädermatten, Bädermatte, Baderost, Baderoste, Hygienekonzept, profi-therapieausstattung, Nassraumbadematte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 103,13*
Lager 479
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 141,13*
€ 174,78*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 174,78*
€ 207,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 173,62*
€ 206,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 166,03*
€ 197,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 163,51*
€ 194,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 141,13*
€ 167,94
pro Meter
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93401
ab € 130,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93409
ab € 153,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93403
ab € 77,13*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93402
ab € 108,69*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93301
ab € 126,11*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93309
ab € 157,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93303
ab € 79,50*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93302
ab € 108,73*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93601
ab € 125,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93609
ab € 157,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93603
ab € 80,15*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93602
ab € 108,31*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93901
ab € 125,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93909
ab € 157,27*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
93903
ab € 80,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.