Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Feuchtraumbodenmatten
>
Artikel
EHA Bädermatte für Nassraum 60 cm,Rot
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612739902
Hersteller:
Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
93503
EAN/GTIN:
04250619604465
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Für Schwimmbäder, Umkleiden, Saunen, Kurbetriebe etc.
Mit Anti-Rutsch-Profilbeschichtung für optimale Bodenhaftung
In 4 Breiten lieferbar: 60, 80, 100 und 120 cm
UV-beständig, ebenfalls für den Außenbereich geeignet
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
EHA Bädermatte für Nassraum – der rutschsichere Bodenbelag
Die EHA Bädermatte für Nassraum sorgt für mehr Komfort. Ob in Schwimm- und Heilbädern, in der Sauna, in Umkleideräumen oder in Außenbereichen - überall wo es in Nassbereichen rutschig sein kann, sind sie die perfekte Lösung. Dank dem bioziden Wirkstoff Dichloroctylisothiazolinon ist die Bädermatte zuverlässig und dauerhaft vor Bakterien- und Pilzbefall geschützt. Zusätzlich zum allseitigen Wasserablauf verfügt die EHA Nassraum-Bädermatte über ein spezielles Unterprofil mit einer Anti-Rutsch-Profilbeschichtung, wodurch eine optimale Bodenhaftung gewährleistet ist.
Eigenschaften: Rutschhemmend:Bewertungsgruppe C nach DIN 51097
Länge: 1 m
Breite: 60 cm
Material Unterprofil: Weich-PVC
Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +60 °C
Material Oberprofil: Weich-PVC
Gewicht: 6,8 kg/ m²
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Farbe:
Rot
... >
Schwimmen
>
Schwimmbad-Ausstattung
>
Bädermatten
Weitere Suchbegriffe:
Nassraum-Bodenmatte
,
Nassraummatte
,
Nasszonenbelag
,
arbeitsplatzmatte pvc breite 600mm
,
bädermatten
,
eha bädermatte
,
Bädermatte
,
Baderost
,
Baderoste
,
Hygienekonzept
,
profi-therapieausstattung
,
Nassraumbadematte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 98,85*
Lager 261
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 112,82*
Lager 479
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 141,68*
€ 174,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 174,41*
€ 207,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 171,63*
€ 204,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 165,07*
€ 196,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 162,23*
€ 193,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 141,68*
€ 168,60
pro Meter
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, blau, Breite 1000 mm.
Ewald Hildebrandt
93401
ab € 129,96*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, blau, Breite 1200 mm.
Ewald Hildebrandt
93409
ab € 153,30*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, blau, Breite 600 mm.
Ewald Hildebrandt
93403
ab € 77,11*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, blau, Breite 800 mm.
Ewald Hildebrandt
93402
ab € 108,53*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, braun, Breite 1000 mm.
Ewald Hildebrandt
93301
ab € 125,86*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, braun, Breite 1200 mm.
Ewald Hildebrandt
93309
ab € 156,68*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, braun, Breite 600 mm.
Ewald Hildebrandt
93303
ab € 79,39*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, braun, Breite 800 mm.
Ewald Hildebrandt
93302
ab € 108,49*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, elfenbein, Breite 1000 mm.
Ewald Hildebrandt
93601
ab € 125,67*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, elfenbein, Breite 1200 mm.
Ewald Hildebrandt
93609
ab € 156,50*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, elfenbein, Breite 600 mm.
Ewald Hildebrandt
93603
ab € 79,96*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, elfenbein, Breite 800 mm.
Ewald Hildebrandt
93602
ab € 108,51*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, gelb, Breite 1000 mm.
Ewald Hildebrandt
93901
ab € 125,76*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, gelb, Breite 1200 mm.
Ewald Hildebrandt
93909
ab € 157,57*
Ähnlich
Nassraummatte, antibakteriell, pro lfd. m, gelb, Breite 600 mm.
Ewald Hildebrandt
93903
ab € 79,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen