Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Slidematte "Slide-X 300"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612742902
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     2742902
EAN/GTIN:
     04260286364340
Suchbegriffe:
Core-Training
Schnellkraft
Koordination
Schnellkraft-Training

  • Bei vielen Sportarten im Training einsetzbar
  • Bewegungsabläufe sind sehr gelenkschonend
  • Fußanschlag bis 300 cm stufenlos verstellbar
  • Lässt sich einfach und schnell auf- und abbauen
  • Kann platzsparend verstaut werden


Pedalo Slidematte "Slide-X 300" - Einfach in der Anwendung: So funktioniert‘s
Die Pedalo Slidematte "Slide-X 300" ist ein Trainingsgerät zur Verbesserung der Schnellkraft bei Seitwärtsbewegungen. Trainiert wird mit Gleit-Überschuhen auf einer glatten Kunststoffoberfläche. Die Gleitfähigkeit lässt sich mit einer speziellen Politur je nach Anforderungen verändern. An den Seiten der Fläche sind stabile Stopper angebracht, die den Abstoßimpuls einleiten. Eine weiche Polsterung sorgt für einen weichen Anschlag, wenn die Füße dagegen stoßen. Der Fußanschlag ist schräg ansteigend und lässt sich bis 3 m stufenlos verstellen. Durch Antirutschstreifen bleibt die Bahn bei allen Übungen fest am Platz. Das Slide-X kann nach Gebrauch aufgerollt und mit dem beiliegenden Klettgurt fixiert werden.

Produktdetails:
  • Maße der Slide-X Bahn (LxB): 300x75 cm
  • Massivholz-Stopper mit weichem Endanschlag
  • Unterseite mit Antirutsch-Bändern
  • Gewicht: 8,5 kg

Lieferumfang des Pedalo Slide-X
  • Slide-X Gleitbahn mit stufenlos verstellbarem Endanschlag
  • 1 Paar Überschuhe, Größe 36-41
  • 1 Paar Überschuhe, Größe 42-46
  • 1 Slide-X Politur

  • Produktart: Sprinttrainer

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.