Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Turnhilfen
>
Artikel
Bänfer Flick-Flack Trainer Klein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612743400
Hersteller:
Bänfer
Herst.-Nr.:
2743400
EAN/GTIN:
04044475215282
Suchbegriffe:
Akrobatik
flick
flack
Trainingshilfen
Perfekt zum Erlernen des Bewegungsablaufs beim Flick-Flack
Einfache Handhabung: Mit praktischen Tragegriffen
Erleichterung und Entlastung für den Trainer
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Bänfer Flick-Flack Trainer: Der praktische Helfer
Der Bänfer Flick-Flack Trainer dient es als Unterstützung und hilft Turnern den Körper richtig zu strecken und die Position zu halten. Das Gerät besteht aus einem Styroporkern und hat einen Bezug aus Planenstoff. Dank der Elypsenform findet das Trainingsgerät automatisch in die Ausgangslage zurück und der nächste Sportler kann trainieren.
Produktdetails „Klein“:
Material Kern: Styropor
Material Bezug: Planenstoff (100 %)
Größe (LxBxH): 101x75x74 cm
Gewicht: 15 kg
Empfohlene Körpergröße: Bis 120 cm
Produktdetails „Mittel“:
Material Kern: Styropor
Material Bezug: Planenstoff (100 %)
Größe (LxBxH): 124x85x90 cm
Gewicht: 20 kg
Empfohlene Körpergröße: Bis 150 cm
Produktdetails „Groß“:
Material Kern: Styropor
Material Bezug: Planenstoff (100 %)
Größe (LxBxH): 145x95x105 cm
Gewicht: 25 kg
Empfohlene Körpergröße: Bis 180 cm
Sportart: Turnen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klein
... >
Lager 479
>
Turngeräte
>
Turnhilfen
Weitere Suchbegriffe:
Trainingshilfe
,
Turnen
,
Flic
,
Flac
,
Salto
,
akrobatische
,
Übungen
,
FlicFlac
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,71*
€ 842,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,51*
€ 822,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,81*
€ 732,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bänfer Flick-Flack Trainer Groß
Bänfer
2743426
ab € 898,85*
Ähnlich
Bänfer Flick-Flack Trainer Mittel
Bänfer
2743413
ab € 726,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen