Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackthorn Battle Rope


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612743703
Hersteller:
     Blackthorn
Herst.-Nr.:
     2743703
EAN/GTIN:
     04260205285114
Suchbegriffe:
Stroops
Fitnesstau
Widerstandsband
Widerstandstraining

  • Für Aufbau von Kraft und Kraftausdauer
  • Webtechnik für optimale Widerstandsfähigkeit
  • Wetterfest und UV-resistent
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Blackthorn Battle Rope: maximale Widerstandsfähigkeit
Das Blackthorn Battle Rope ist aus strapazierfähigem Polyester gefertigt. Dadurch ist das Seil resistent gegenüber UV-Strahlen und Nässe. Durch die spezielle Webtechnik überzeugt das Seil mit Flexibilität für optimale Welleneigenschaften und maximale Widerstandsfähigkeit - selbst unter harten Bedingungen. Die Seilenden sind mit einem Gummi überzogen und mit dem Seilkern vernäht. Vorteil: Das Seil bleibt in seiner Form.

Bestandteile:
  • 1 Blackthorn Battle Rope
  • 1 Wandbefestigung
  • 4 Schrauben
  • 2 Befestigungsgurte
  • 1 Karabiner

  • Produktart: Trainingsseil; Battle Rope
  • Maße: 10 m
  • Farbe: Schwarz
  • Aussenmaterial: Polyester
  • Durchmesser: 4 cm
  • Gewicht: 9,4 kg
  • Einsatzgebiet: Training

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.