Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme AirTrack-Set "TakeOff Plus" by AirTrack Factory 8x2,8x...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612746731
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2746731
EAN/GTIN:
     04044475216029
Suchbegriffe:
AirTrack
Spiele-Sets
spiele sets

  • Ideal für Vereine: Von Anfänger:in bis zum Profi geeignet
  • Zum Üben von neuen Sprüngen und Sprungfolgen
  • Kann schnell und einfach auf- und abgebaut werden
  • Lässt sich platzsparend in jedem Geräteraum verstauen
  • 6 Einzelgeräte für individuelle Übungen


Sport-Thieme AirTrack-Set "TakeOff Plus" by AirTrack FactorySport-: Individuell kombinieren
Das Sport-Thieme AirTrack-Set "TakeOff Plus" by AirTrack Factory ist ein tolles Set für Vereine. Es besteht aus : 1x AirTrack, 1x AirRoll Take Off, 3x Airbox und 1x AirRoll Stabilizer und Zubehör. Mit dem AirTrack, ein luftgefülltes Kissen mit absolut glatter Oberfläche, lassen sich insbesondere im Breitensport Sprünge und Sprungfolgen optimal üben. Zudem unterstützt die Bahn das Abspringen und Landen und reduziert eine Überbelastung der Sprunggelenke. Das AirRoll ist eine luftgefüllte Rolle und wird gern mit dem AirRoll Stabilizer kombiniert. Die Stabilisierungshilfe garantiert während der Turnübungen einen festen Stand und ein Wegrollen des AirRolls wird verhindert. Zudem hilft es besonders jungen Sportlern bei der Schulung der Balance. Auf alle Airtracks und Airfloors erhalten Sie eine Garantie von 5 Jahren.

Das Set „Plus“ besteht aus:
  • 1x AirTrack: 8x2x0,3 m bzw. 8x2,8x0,3 m
  • 1x AirRoll Take Off: 2xø 0,6 m bzw. 2,8xø 0,6 m
  • 3x Airbox: 2x0,9 m
  • 1x AirTrack Mounting Kit
  • 1x AirRoll Stabilizer: 0,6-0,9x1,1 m
  • Manometer
  • Profi-Handgebläse
  • Handgebläse
  • Transporttasche

Packdaten für Bahnenbreite 2 m:
  • Größe: 120x80x80 cm
  • Gewicht: 85,3 kg

Packdaten für Bahnenbreite 2,8 m:
  • Größe: 120x80x80 cm
  • Gewicht: 119,5 kg

  • Länge: 8 m
  • Breite: 2,8 m
  • Material: Vinyl
  • Altersempfehlung : ab 6 Jahre
  • Farbe: Blau-Grau
  • Höhe: 0,3 m
  • Einsatzbereich: Training
  • Gewicht: 119,5 kg
  • Produktart: AirTrack Set
  • Zielgruppe: Verein
  • Geeignet für: Anfänger; Fortgeschrittene; Profis
  • Gebläse: Handgebläse "OV10"

Weitere Informationen:
LxBxH:
8x2,8x0,3 m
Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Luftkissen, Airtrack, AirTracks, Airtrackbahn, Bahn, Air, Roll, Airtrack-Set, Airtrack-Sets, Akrobatikmatte, Akrobatikmatten, Air-Roll, Track, Turnen, Turngeräte, Luftpolster, Luftmatte, Air-Track, Sprungmatte, Tracks, Sprungmatten, Luftmatten, Luftmatten-Set, Luftmattenset, Luft-Polster, Luftpolster-Set, Luft-Polster-Set, Airtreckset, Air-Track-Set, Luftkissen-Set, Luftkissenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.057,20*
  
Preis gilt ab 10 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 5.057,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5.268,39*
€ 6.269,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 5.233,72*
€ 6.228,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5.105,24*
€ 6.075,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5.057,20*
€ 6.018,07
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2746728
ab € 3.961,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.