Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talbot Torro Badminton-Set "ELI"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612747008
Hersteller:
     Talbot Torro
Herst.-Nr.:
     2747008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badmintonset
badminton

  • Schläger speziell auf das Alter zugeschnitten
  • Verkürzter Schaft und tropfenförmige Kopfform
  • Markierung am Schläger schult richtige Griffhaltung
  • Unterschiedliche Farbgebung auf Vor- und Rückhandseite
  • Inkl. Lehrposter mit Anleitung und speziellen Übungen


Talbot Torro Badminton-Set "ELI": Für einen leichten Einstieg
Das Talbot Torro Badminton-Set "ELI" besteht aus insgesamt 30 Schlägern, 12 Federbällen und einer Transporttasche. Die robusten Stahl-Schläger mit Alu-Kopf sind als 3 stufiges Konzept entwickelt und unterscheiden sich in der Kopfform, der Länge und dem Gewicht. Die spezielle Tropfenform bei "Mini" und "Junior" gleicht Koordinationsdefizite und dem daraus resultierenden späten Treffen des Federballs aus. Die "Teen"-Schläger habe die typische isometrische Kopfform.

Produktdetails Badmintonschläger "Mini":
  • Material: Gehärteter Stahlschaft mit Aluminiumkopf
  • Kopfform: Tropfenform
  • Besaitung: Talbot-Torro Dura Saite
  • Länge: 53 cm
  • Gewicht: ca. 95 g
  • Farbe: Schwarz-Gelb-Rot
  • Alter: ab 4 Jahren

Produktdetails Badmintonschläger "Junior":
  • Material: Gehärteter Stahlschaft mit Aluminiumkopf
  • Kopfform: Tropfenform
  • Besaitung: Talbot-Torro Dura Saite
  • Länge: 58 cm
  • Gewicht: ca. 97 g
  • Farbe: Schwarz-Gelb-Blau
  • Alter: ab 6 Jahren

Produktdetails Badmintonschläger "Teen":
  • Material: Gehärteter Stahlschaft mit Aluminiumkopf
  • Kopfform: Isometrisch
  • Besaitung: Talbot-Torro Dura Saite
  • Länge: 63 cm
  • Gewicht: ca. 95 g
  • Farbe: Schwarz-Gelb-Grün
  • Alter: ab 8 Jahren

Produktdetails Badmintonbälle:
  • Material Korb: Nylon
  • Material Fuß: PU-Kork
  • Ballgeschwindigkeit: Blau (mittel)

Set-Bestandteile:
  • 10 Badmintonschläger "Mini"
  • 10 Badmintonschläger "Junior"
  • 10 Badmintonschläger "Teen"
  • 12 Badmintonbälle
  • 1 Tasche
  • 1 Lernposter

  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzbereich: Schule
  • Material: Aluminiumkopf mit Stahlschaft

Weitere Suchbegriffe: Set, Sets, Schläger, Badminton-Schläger, Badmintonschläger, Badminton-Lernsystem, Badminton-Schulsport-Konzept, Schulsport, Schule, Schulset, Schulsport-Set, Badminton-Set, Schul-Sets, Schul-Set, Schulsets, Badminton-Sets, Federballschläger, Badmintonschulset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 339,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 412,06*
€ 490,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 405,64*
€ 482,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 378,57*
€ 450,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 370,42*
€ 440,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 339,59*
€ 404,11
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.