Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "Soccer" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612747428
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2747428
EAN/GTIN:
     04044475216166
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
sport-thieme fußball

  • Gute Spieleigenschaften bei jedem Wetter
  • Angenehm im Spiel durch 3-Schicht-Aufbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Fußball "Soccer" macht jedes Training zum Erfolg
Der Sport-Thieme "Soccer" überzeugt durch seine angenehmen Spieleigenschaften. Mit dem 3-schichtigen Aufbau ist der Trainings- und Freizeitfußball ideal für den regelmäßigen Einsatz in Freizeit und Training geeignet. Maße und Gewicht entsprechen den offiziellen Vorschriften.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Genäht
  • Für wen: Erwachsene
  • Gewicht: 410-430 g
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Blase: Latex
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Farbe: Weiß
  • Material Oberfläche: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Trainingsball, Trainingsfußball, Trainings-Fußball, Trainingball, Trainings-Ball, Trainingsfußbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Trainings-Fußbälle, Training, Bälle, Ball, Fussbälle, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2747415
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.