Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drohnn Faustball "Unique" Damen/Jugend, 340 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612750718
Hersteller:
     Drohnn
Herst.-Nr.:
     2750718
EAN/GTIN:
     04044475216708
Suchbegriffe:
Faustbälle
Korbbälle
Prellbälle
faustbälle drohnn

  • Panel-Konstruktion für top Spieleigenschaften
  • Geringe Wasseraufnahme durch tieferliegende, zusätzlich verklebte Nähte
  • Dank Spezial-Blase kein überspannen der Außenhaut
  • Dicke Außenhaut für hohe Langlebigkeit
  • Faustball bei jedem Wetter spielbar: Für Halle und Rasen


Der Drohnn Faustball "Unique": Mit Spezial-Blase
Der Drohnn Faustball "Unique" überzeugt durch seine neuartige Technologie: Er vereint alle Vorteile eines geklebten, mit Vorteilen eines genähten Balles. Die robuste PU-Außenhaut ist besonders dick und überzeugt durch perfekte Haltbarkeit. Die Nähte liegen tiefer und sind somit vor äußeren Einflüssen geschützt. Die zusätzliche Verklebung sorgt für eine verringerte Wasseraufnahme. Die Spezial-Blase erlaubt das Aufpumpen nur bis zu einer bestimmten Größe – Ein Überspannen der Außenhaut wird verhindert. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Der Faustball behält seine herausragende Spielbarkeit und seine Weichheit.

Produktdetails:
  • Material: Polyurethan mit Leder-Optik
  • Material Blase: Latex
  • Hybrid Technologie: Verklebt und Genäht
  • Damen- und Herren-Ball IFA-zugelassen - für nationale und internationale Wettkämpfe
  • Umfang ca. 65 cm (ø ca. 21 cm)

  • Einsatz: Wettkampf
  • Material: Kunstleder
  • User: Damen
  • Farbe: Rot-Weiß

Weitere Informationen:
Größe:
Damen/Jugend, 340 g
Weitere Suchbegriffe: faustbälle, Bälle, Ball, Faustball, Faust-Ball, Faust-Bälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drohnn
2750721
ab € 62,16*
Ähnlich
Drohnn
2750705
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.