Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restpro Koffermassageliege "Alu"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612754505
Hersteller:
     Restpro
Herst.-Nr.:
     2754505
EAN/GTIN:
     0647409120344
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank

  • Ultra leichtes Gewicht
  • Stabile Aluminiumkonstruktion
  • Inkl. Transporttasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Restpro Koffermassageliege "Alu": Leicht und Stabil
Die Restpro Koffermassageliege "Alu" vereint Komfort, Stabilität und geringes Gewicht. Der Polsterbezug aus Vinyl ist besonders pflegeleicht und lässt sich nach dem Gebrauch leicht reinigen und zusammenklappen (95x70x23 cm).
. Bei Hausbesuchen kann der tragbare Massagetisch schnell aufgebaut und anschließend wieder genauso schnell abgebaut werden. Trotz des geringen Eigengewicht ist die Massageliege besonders belastbar und stabil. Die Kunden liegen sicher und bequem.

  • Gestell: Aluminium
  • Funktionen: Höhenverstellbar; Transportabel
  • Sonderausstattung: Armstütze; Gesichtsausschnitt; Kopfstütze; Tragetasche
  • Liegenart: Koffermassageliege
  • Gewicht: 13 kg
  • Max. Benutzergewicht: 250 kg
  • Maße Liegefläche: 200x70 cm
  • Polsterstärke: 40 mm
  • Material Polster: Schaumstoff
  • Material Bezug: Vinyl
  • Höhenverstellbarkeit: 57–78 cm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 220x95x78
  • Maße Kopfteil: 24x24 cm

Weitere Suchbegriffe: Koffermassageliege, koffer massageliege, Liege, Massageliegen, Massageliege, Massagetisch, Massagebank, Massagetische, mobil, Massagekoffer, Massagebänke, Klappmassageliege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.