| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612758608 Herst.-Nr.: 2758608 EAN/GTIN: 4251357600504 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Große Netzfläche der Schläger – leichteres Treffen
- Mit Softgriff für einfaches Handling
- Inkl. 2 Spielbällen – 1 Federball und 1 Weichschaumball
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Alldoro Rückschlagspiel "Federball Mega" für Schulhof und Freizeit Das Rückschlagspiel "Federball Mega" von Alldoro brauchen Sie nur auszupacken und schon können Sie spielen. Das Set besteht aus 2 großen Mega Badminton-Schlägern und 2 Spielbällen. Die Schläger sind mit einem Mesh-Gewebe bespannt, das den Bällen ordentlich Schwung verleiht. Dank des Soft-Griffs können Kinder das Racket gut halten. Das Riesen-Badminton-Spiel sorgt für Spaß auf dem Schulhof und eignet sich, um Kinder für Rückschlagspiele zu begeistern. Produktdetails:- Schlägerlänge: 75 cm
- Schlägerbreite: ca. 31 cm
- Gewicht jeweils: ca. 200 g
- 1 Federball: L:12 cm, Korbdurchmesser: ca. 9 cm, Fußdurchmesser: ca. 4,5 cm, 12 g
- 1 Weichschaumball, ø 7,5 cm, 25 g
- Für Kinder ab 5 Jahren
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 27,21* | € 38,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 29,02* | € 40,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,21* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|