| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612759005 Herst.-Nr.: 2759005 EAN/GTIN: 08717775443032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schläger mit elastischer Bespannung
- Extra großer Schlägerkopf
- Mit buschigem Ball
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. BS Rückschlagspiel "Bounce Tennis": Rückschlag-Action für die PauseMit dem BS Rückschlagspiel "Bounce Tennis" kommt bestimmt keine Langeweile auf. Das Rückschlagspiel besteht aus 2 Schlägern und einem Spielball aus weichen Gummifäden – ideal für den Pausenhof. Wenn der Ball einmal versehentlich ein Fenster trifft, passiert nichts. Vorsichtigere Kinder werden Bounce Tennis ebenfalls mögen: Es macht nichts, wenn der softe Ball mal den Körper trifft. Der große Schlägerkopf der Neopren-Schläger macht es leichter den Ball zu treffen. Auf der feinen elastischen Netzbespannung federn die Bälle ausgezeichnet zurück. Das BS Rückschlagspiel "Bounce Tennis" ist mehr als ein spannendes Freizeitspiel, denn es bietet Kindern einen Einstieg zu anderen Rückschlagspielen. Produktdetails:- Lieferumfang: 2 Schläger, 1 Spielball und praktischer Netzbeutel
- Material: Neopren
- Schlagerlänge: ca. 57 cm
- Schlägerkopf: ø ca. 32 cm
- Grifflänge: ca. 20 cm
- Spielball: ø 7 cm, 15 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rückschlagspiele, Bewegungsspiele, Pausenhofspiele, Rückschlagspiel, Neopren, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Bewegungsspiel, Pausenhofspiel, Softball-Tennis, gartenspiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |