Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant APS Classic 2023/2024"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612759366
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     2759366
EAN/GTIN:
     4030793149064
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • FIFA QUALITY PRO zertifizierte Qualität
  • Offizieller Spielball der 1. und 2. Bundesliga 2023/2024
  • Sehr strapazierfähig, da handgenäht
  • Perfekte, runde Form durch Null-Flügel-Blase
  • Optimales Flugverhalten und Sprungverhalten


Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant APS Classic" – der offizielle Sonderspielball der Saison 2023/2024
Der Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant APS Classic 2023/2024" wurde für das 60-jährige Bundesligajubiläum gestaltet. Die klassischen Schwarz-Weiß-Bälle sollen an die Gründungszeit der Bundesliga erinnern. Er wird an den ersten beiden Spieltagen eingesetzt. Der Ball ist für den Wettkampf ausgerichtet. Er besteht aus einer Null-Flügel-Blase aus Naturlatex, was ihm eine runde Form und ein präzises Flug- und Sprungverhalten gibt. Seine aerodynamischen Eigenschaften kommen zusätzlich durch den Schnitt aus 32 Panels zustande. Die Unterklebung des Obermaterials vom "Bundesliga Brillant APS Classic" besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester. Er ist besonders strapazierfähig und flexibel dank der handgenähten Herstellung.

Produktdetails:
  • Unterklebung des Obermaterials: 100 % recyceltes Polyester

  • Balltyp: Wettspielball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Gewicht: 430 g
  • Verarbeitung: Handgenäht
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU); Mikrofaser
  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Blase: Null-Flügel (Latex)
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Zertifikat: FIFA Quality Pro
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Material: Hightech-PU-Mikrofaser
  • Farbe: Schwarz-Weiß

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Fussbälle, Bundesliga, Bundesligaball, Bundesliga-Ball, Bundesliga-Bälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.