Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica 2024/2025"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612759470
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     2759470
EAN/GTIN:
     4030793171331
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußbälle

  • FIFA BASIC-APPROVED
  • Ideal für Freizeit und Training
  • Dual Bonded (genäht und geklebt)
  • Offizieller Replica Ball der Bundesligasaison 2024/2025
  • Angenehm weicher Ballkontakt


Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica 2024/2025": treuer Trainingsbegleiter
Der Derbystar Fußball "Bundesliga Brillant Replica 2024/2025" ist besonders gut für das Vereinstraining und den Freizeitbedarf geeignet. Er ist Fifa-Basic zertifiziert und dank der Dual Bonded Verarbeitung sehr langlebig. Die SR-Blase sorgt für gute Sprung- und Spieleigenschaften und die Diamantstruktur verbessert die Griffigkeit für mehr Ballkontrolle. Der weiche Ballkontakt rundet das Konzept des Balls ideal ab.

  • Balltyp: Trainingsball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht; Hybrid
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Gewicht: 430 g
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13; U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Struktur Oberfläche: Diamant
  • Blase: Kunstgummi
  • Zertifikat: Fifa Basic
  • Farbe: Weiß-Hellblau-Schwarz-Pink

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Fussbälle, Trainingsball, Bundesliga, Bolzplatz, Trainingsbälle, Bundesligaball, Replica, Bundesliga-Ball, Bundesliga-Bälle, Bundesligabälle, Bundesligafußball, Bundesligafußbälle, Bundesliga-Fußball, Bundesliga-Fußbälle, Bolzplatz-Fußball, Fußbälle-Bundesliga, Fußball-Bundesliga, Fußballbundesliga, Offizieller, des, Brillant, APS, 2022/23, 2024/25, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
€ 5,90*
ab € 24,27*
€ 33,73*
Lager 479
1525
€ 6,29*
ab € 26,22*
€ 37,71*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.