Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Kinderfahrzeuge
>
Scooter
>
Artikel
Yedoo Tretroller "Tidit New"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612760706
Hersteller:
Yedoo
Herst.-Nr.:
2760706
EAN/GTIN:
08595142612331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter
Für Kinder ab 5 Jahren
Robuster Stahlrahmen für rasante Fahrten
Verstellbare Lenkerhöhe: Für größere und kleinere Fahrer
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Yedoo Roller „Tidit New“: Die Fahrt kann beginnen
Der Yedoo Roller „Tidit New“ ist ein robuster Kinderroller und garantiert Fahrspaß ohne Ende. Ob für den Weg zur Schule, zum Sport oder einfach zum Cruisen – dieses Fahrzeug macht alles mit. Dank seinem stabilem Stahlrahmen ist der Roller äußerst robust und perfekt für Kinder mit einem robusteren Fahrstil. Damit die Fahrt auch immer sicher ist, verfügt der Yedoo Roller „Tidit New“ über eine Vorder- und Hinterradbremse.
Produktdetails:
Material: Stahl
Reifengröße: 12“/12“
Länge: 113 cm
Länge Trittbrett: 34 cm
Höhe des Lenkers: 75-84 cm
Breite des Lenkers: 54 cm
Gewicht: 6,9 kg
Farbe: Rot
Max. Belastbarkeit: ca. 90 kg
Mindest-Körpergröße: 110 cm
Alter: ab 5 Jahren
Zielgruppe: Kinder
Lenkerhöhe verstellbar: Ja
Einsatzbereich: Privat
Alter: ab 5 Jahren
Anzahl Räder: 2 Räder
Farbe: Rot
Reifenart: Luftreifen
Max. Belastbarkeit: 90 kg
Reifendurchmesser: 12 Zoll
Lenkerhöhe: 75-84 cm
Gewicht: 6,9 kg
Bremssystem: V-Brake Tektro
Material Reifen: Gummi
Maße Trittfläche: 34x12 cm
Maße: 113x54x75/84 cm
Material Rahmen: Stahl
... >
Freizeitspiele
>
Kinderfahrzeuge
>
Tretroller
Weitere Suchbegriffe:
Tretroller
,
yedoo roller
,
bikeboard
,
roller rot
,
Kinderfahrzeuge
,
Kinderfahrzeug
,
Kinder-Roller
,
Kinderroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 139,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen