Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollbrett "Soft" Polster Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612763301
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2763301
EAN/GTIN:
     04044475285247
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
Gleitrollbrett-Polster
gleitrollbrett sport-thieme

  • Gleitrollbrett mit Single-Rollen inkl. Polster!
  • Angenehmes und rutschfestes Knien auf dem Rollbrett
  • Rollbrett für den Innenbereich
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Lenkrollen
  • Extrem stabil und belastbar bis 120 kg


Sport-Thieme Rollbrett "Soft": angenehmes Rollbrettfahren
Wo immer das Rollbrett "Soft" von Sport-Thieme auftaucht, animiert es Kinder zur Bewegung. Das Brett des Indoor-Rollbretts ist aus einer stabilen Mehrschichtholzplatte gefertigt und lackiert (Natur). Das Rollbrett ist mit 4 Single-Lenkrollen ausgestattet. Die kugelgelagerten Rollen sind sehr leichtgängig und laufen außerdem flüsterleise. Das blaue Polster aus widerstandsfähigem Schaum schützt nicht nur die Knie, sondern auch das Rollbrett. Bei einem Zusammenstoß dämpft der Schaumstoff den Aufprall ab.

Überragende Qualität
Wir stehen hinter unseren Produkten und sind von ihrer Qualität überzeugt. Daher gewähren wir Ihnen 10 Jahre Garantie auf das Sport-Thieme Rollbrett.

  • Material:: Holz
  • Alter: 1 - 6 Jahre; 6 - 10 Jahre
  • Rollbrettausführung: Standard
  • Produktart: Rollbrett
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kita; Grundschule
  • Belastbarkeit: Max. 120 kg
  • Gewicht: ca. 4 kg
  • Maße: 65x39x14 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Polster Rot
Weitere Suchbegriffe: rollbrett kinder, Rollbrett, Rollbrett-Polster, Gleitrollbretter, Kinderrollbrett, für, drinnen, Innen, Gerätepolster, Geräteschutzpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1285420
ab € 90,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.