| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612764115 Herst.-Nr.: 2764115 EAN/GTIN: 04907225800681 |
| |
|
| | |
| - No Leak Nylonkarkasse – Luft wird optimal im Ballinneren gehalten
- Spezialventil sorgt für hohe Dichtigkeit
- Gummi-Oberfläche für perfekte Griffigkeit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Mikasa Wasserball "Competition": Top Qualität, top Spielball!Der Mikasa Wasserball "Competition" ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Für Junioren, Damen, Herren und der Intermediate-Ausführung. Der Wasserball besitzt eine No Leak Nylonkarkasse mit laminierter Butylgummiblase: Die Luft wird ideal im Inneren des Balles gehalten – ständiges Aufpumpen gehört somit der Vergangenheit an. Das spezielle Ventil ist zudem besonders dicht. Der Wasserball ist mit einer Spezialgummi-Oberfläche versehen, wodurch ein perfekter Grip und ein optimales Ball-Feeling entstehen. Durch die kräftigen Farben (Blau-Gelb-Rot) ist der Ball im Wasser besonders gut sichtbar. - Farbe: Blau-Gelb-Rot; Gelb-Blau-Rot
- Material: Spezialgummi
- Blase: Butylgummi
- Umfang: 61-63 cm
- Gewicht: 340-380 g
Weitere Informationen: | | Größe: | Intermediate, Größe 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wasserbälle, Bälle, Ball, Wasserball, Mikasa, Wasser-Ball, Wasser-Bälle, Competition, W6608.5W, W6608W, W6609W, W6600W |
| | |
| |