Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Softgrip" Größe 4, 315 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612764216
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2764216
EAN/GTIN:
     04044475218863
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball

  • Sehr robust dank Maschinennaht und speziellem Material
  • Dank weicher Oberflächenbeschaffenheit ideal für Einsteiger
  • Auch als Beachvolleyball einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Volleyball "Softgrip": für den Pausenhof und als Lernball für Einsteiger
Der Sport-Thieme Volleyball "Softgrip" hat eine Oberfläche aus dickem EVA-Schaum. Durch das spezielle Material und die Maschinennaht bekommt der Ball seine optimale Robustheit und eine weiche Oberfläche. Somit ist er bestens für den Einstieg in das Volleyballspiel und den Dauereinsatz in Schulen geeignet. Der luftgefüllte, weiche Volleyball lässt sich sowohl in der Halle, als auch als Beachvolleyball hervorragend spielen. Die spezielle Oberflächenbeschaffenheit verleiht dem Ball zudem einen ausgezeichneten Grip.

  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Beach-Volleyball; Anfängerball
  • Größe: 4
  • Gewicht: 315 g
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Umfang: 64-66 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 4, 315 g
Weitere Suchbegriffe: Volleybälle, Beachvolleybälle, Volleyball, Volleyballtraining, Beach, spielen, Weihnachten18Kinder, Lernvolleyball, Übungsvolleyball, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2764229
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.