Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Hantelverschlüsse
>
Artikel
Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Pro"
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612766300
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2766300
EAN/GTIN:
04044475218900
Suchbegriffe:
Verschluss
Schnellverschlüsse
Sicherung
Hantelverschlüsse
Passend für Hantelstangen mit ø 50 mm
Für besonders starke Sicherung der Hantelscheiben
Durch innenliegendes Metallband wird Beschichtung der Aufnahme geschont
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Pro": Für einen festen Sitz auf der Hantelstange
Der Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Pro" eignet sich zur extra starken Sicherung von Hantelscheiben. Über einen Drehhebel wird der Verschluss an der Hantelscheibe befestigt. Ihr Vorteil gegenüber herkömmlichen Wettkampfverschlüssen: Durch das innenliegende Metallband drückt die Festellschraube nicht direkt auf die Scheibenaufnahme, sondern flächig. Somit wird die Beschichtung optimal geschont.
Produktdetails:
Verchromt
Maße (LxBxD): 92x78x100 mm
Gewicht pro Stück: 2,5 kg
Produktart: Feststellring
Stangendurchmesser: 50 mm
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Hantelverschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Hantelverschluss
,
Verschlüsse
,
Hantelscheibenverschluss
,
Hantelscheibensicherung
,
Schnellverschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 89,08*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 89,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,57*
€ 147,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,23*
€ 145,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,45*
€ 140,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen