Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Faszienbälle-Set "Schule und Verein" ø 8 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612767303
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2767303
EAN/GTIN:
     04044475281898
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Löst Verhärtungen durch Selbstmassage
  • Robust und leicht zu reinigen
  • 100 % recycelbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Faszienbälle-Set "Schule und Verein" für Anwendungen am gesamten Körper
Das Sport-Thieme Faszienbälle-Set "Schule und Verein" ist der ideale Helfer bei Verspannungen. Dank einer Vielzahl an Übungen trainieren Sie alle Bereiche selbstständig. Nach dem Faszientraining lässt sich der Faszien-Ball leicht reinigen und durch die im Set enthaltene Aufbewahrungstasche schnell verstauen.

Produktdetails:
  • Material: expandiertes Polypropylen (EPP)
  • Wärmeformstabil bis mindestens 110 °C
  • Farbe: Weiß-Blau-Rot

Das Set "Faszien-Ball 8 cm" besteht aus:
  • 15 Faszien-Bällen
  • 1 Aufbewahrungstasche

Das Set "Faszien-Ball 12 cm" besteht aus:
  • 8 Faszien-Bällen
  • 1 Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 8 cm
Weitere Suchbegriffe: Vereinsset, Schulsport, Schule, Schulset, Schulsport-Set, Faszienball, Faszienbälle, Faszientraining, Vereins-Sets, Faszientrainer, Schulsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 87,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 112,99*
€ 134,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 111,68*
€ 132,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,33*
€ 126,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,97*
€ 120,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,41*
€ 104,02
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2767404
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.