Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Fitness Liegeergometer "R60"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612770505
Hersteller:
     Vision Fitness
Herst.-Nr.:
     2770505
EAN/GTIN:
     04717011448108
Suchbegriffe:
Fahrradtrainer
cardiotrainer
Ergometer
Fitness-Training

  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar
  • Tiefer Durchstieg für leichtes Aufsteigen
  • Ergonomischer Sitz mit Lendenstütze
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Vision Fitness Liegeergometer "R60" – Komfortabel trainieren
Das Vision Fitness Liegeergometer "R60" ist ein aus hochwertigen Materialien gefertigtes Recumbent Bike. Durch den tiefen Einstieg und dem ergonomisch geformten Sitz mit integrierter Lendenwirbelstütze bietet das R60 einen hohen Trainingskomfort. Besonders praktisch: Durch den 2-Stufen-Generator ist keine externe Stromversorgung notwendig. Sie können Ihr Recumbent Bike somit überall im Raum platzieren. Zudem hat das Halbliegeergometer R60 selbstaufrichtende Pedalen mit anpassbaren Riemen.

Ausstattung:
  • Übersichtliches, gut ablesbares LED-Display
  • Handgriff mit Multifunktionskonsole und Handpulsmesser
  • Bequemer Sitz (Club COMFORT ARC) mit einstellbarer Lendenwirbelstütze
  • Sitzschiene aus Aluminium und in 28 Positionen einstellbar
  • Sitzhöhe auf Körpergröße einstellbar
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • Vier einstellbare LED's mit Programmanzeige
  • 10x14 gelb/ grüne LED Profilanzeige
  • 16 rote alphanumerische LED mit durchlaufenden Rückmeldungen

  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 140 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Höhenausgleich; Transportrollen; Handpuls; Schnellwahltasten
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Trainingscomputer: Puls; Streckenprofil; Trainingsstrecke; Trainingszeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Widerstandsstufe; Kalorienverbrauch; Geschwindigkeit; Puls (in %); Energieverbrauch (MET); Maximalpuls; Zielpuls
  • Rückenlehne: Gepolstert; Mit Lendenwirbelstütze
  • Sitz: Vertikal verstellbar
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Pedale: Riemenpedale; Selbstaufrichtend
  • Trainingsprogramme: Pulsgesteuerte Programme; Fettverbrennungsprogramm; Fitnesstest; Intervalltraining; Hügelprogramm; Manuell; Zufall; Entfernungsziel; HRT Intervall; Kalorienziel; Watt; Zeitziel; Spiel; Fettverbrennungsprogramm Plus; Trittfrequenz/Kadenz; Zielherzfrequenz; Zielherzfrequenz %; Kraftaufbau
  • Stromversorgung: Generator
  • Gerätegewicht: 70 kg
  • Lenker: Ergonomisch geformt
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Belastungsregelungen: Drehzahlunabhängig
  • Schwungrad: 11 kg
  • Belastungsbandbreite: 40-250 Watt
  • Aufstellmaße (LxBxH): 170x73x138 cm
  • Bremssystem: Generatorenbremse
  • Anzahl Benutzerprofile: 2

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.185,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,36*
€ 2.896,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,63*
€ 2.872,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,76*
€ 2.750,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.251,20*
€ 2.678,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,56*
€ 2.600,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.