Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handball-Set "School 2.0" Größe 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612770941
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2770941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiele-Sets
Spiel und Therapiebälle

  • Mit Ballsack für platzsparende und bequeme Verstauung
  • Robuste Trainingsbälle für Dauereinsatz
  • Handgenähter, hochwertiger Handball aus Polyurethan
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Handball-Set “School 2.0”: Vorteile des Sport-Thieme Handball „School 2022“
Der Sport-Thieme Handball “School 2022” ist der perfekte Trainingsball, da er über eine enorme Haltbarkeit verfügt. Die 3-lagige Schicht aus 1,3 mm dicken Polyurethan macht den Handball zu einem hochwertigen und robusten Begleiter. Die griffige Oberfläche sorgt für optimales Ballgefühl. Dank der Latexblase bietet der Ball einen ausgezeichneten Rücksprung. Der Handball ist gemäß neuer IHF-Norm gefertigt.

Sport-Thieme Handball-Set “School 2.0”: Der Sport-Thieme Handball „Blue Pro“
Der Sport-Thieme Handball „Blue Pro“ besteht aus dem starken Oberflächenmaterial Polyurethan, wobei die Größe 2 eine 3-lagige Schicht und Größe 3 eine 4-lagige Schicht bietet. Durch die Rubber-Grip-Oberfläche ist der Ball griffig, weshalb Sie keinen Harz oder eine anderes Haftmittel benötigen. Der Ball ist insgesamt weicher und ist auch als Wettkampf-Spielball nutzbar.

Sport-Thieme Handball-Set “School 2.0”: Merkmale der Sets
Beide Sets in Spielgröße 2 und 3 des Sport-Thieme Handball-Set “School 2.0” besitzen einen Ballsack mit jeweils 7 Sport-Thieme Handball „School 2022“ und 1 Sport-Thieme Handball „Blue Pro“.

  • Handballtyp: Trainingsball; Ballpakete
  • Größe: 2
  • Spielklasse: Männliche Jugend C–B; Weibliche Jugend B–A; Damen; Herren
  • Gewicht: 300–325 g
  • Umfang: 51–53 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Struktur Oberfläche: Golfball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 2
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, handball gr 2, handball, sport-thieme handball, Handballsets, Handballset, Handballtraining, Ballset, Ballsets, Handball-Set, Handball-Sets, Handball-Training, Handball-Ball, Handball-Bälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 135,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 170,56*
€ 202,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 169,44*
€ 201,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 163,13*
€ 194,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 154,50*
€ 183,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 135,79*
€ 161,59
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2770954
ab € 140,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.