Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saehan Handdynamometer "SH5001"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612775803
Hersteller:
     Saehan Enertech
Herst.-Nr.:
     2775803
EAN/GTIN:
     04251174508762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtrainer
Handmessgerät
Handmesser
Spannkraftmesser

  • Für die Hand-Screening-Arbeit, Diagnose von Hand-Traumata und Hand-Krankheiten
  • Justierbarer Handgriff in 5 Positionen – passend für jede Handgröße
  • Messskala in Kilogramm und englischen Pounds (lb)
  • Anzeige bleibt auf ermittelten Messwert stehen, bis dieser zurückgestellt wird
  • Inkl. Bedienungsanleitung


Das Saehan Handdynamometer „SH5001“: Misst genau und zuverlässig
Das Saehan Handdynamometer "SH5001" zeigt die Griffkraft sowohl in kg als auch in englischen Pounds (lb) an. Die Anzeige ist dabei besonders einfach: Eine Nadel misst den Spannkraftmesswert des Patienten und bleibt nach Ermittlung auf dem Messwert stehen, sodass sich dieser bequem vom Therapeuten ablesen lässt. Die isometrische Kraftmessung ist dabei besonders genau – nahezu ohne wahrnehmbare Bewegungen der Handgriffe und unabhängig von der Griffkraft. Besonders praktisch: Die Griffpositionen sind individuell einstellbar. So ist die Messung bei jeder Handgröße möglich. Um die Nutzungsdauer Ihrer Geräte zu erhöhen sowie eine mögliche Ausfallzeit auf Grund von Verschleiß, fehlerhaften Teilen und Störungen auf ein Minimum zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen eine jährliche Kalibrierung (kostenpflichtig).

Produktdetails:
  • Material Handdynamometer: Metall
  • Material Aufbewahrungskoffer: Kunststoff
  • Maße: 25x13x7,2 cm
  • Gewicht Handdynamometer: 0,7 kg
  • Max. Messwert: 90 kg bzw. 200 lb
  • Griffpositionen von 3,5 cm bis 8,6 cm einstellbar (in Stufensprüngen von 1,3 cm)

  • Produktart: Dynamometer; Kraftmessgerät

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,06*
€ 347,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.