Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluid Rudergerät "Neon Plus" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612779036
Hersteller:
     Fluid
Herst.-Nr.:
     2779036
EAN/GTIN:
     4895147801643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Progressives Training dank natürlichem Widerstand
  • FDF-Fluidtechnik, für Geschwindigkeits- und Ausdauertraining
  • Senkrechte Lagerung für platzsparende Verstauung
  • Patentierter Wassertank mit 4 Widerstandsstufen
  • Doppelschiene für ruhige Bewegungsabläufe


Mit dem Fluid Rudergerät "Neon Plus" Trainingserfolge erzielen!
Das Fluid Rudergerät "Neon Plus" überzeugt dank der FDF-Fluidtechnik durch eine kontinuierliche Progression und einen konstanten Widerstand – welcher flexibel über einen Drehregler am Wassertank einstellbar ist. Die Geschwindigkeit des Fluid Rudergerätes „Neon Plus“ ist in insgesamt 4 Leveln auswählbar. So lassen sich Bereiche wie Intervall- oder Regenerationstraining abwechselnd trainieren. Schnelle Wechsel zwischen leichtem und intensivem Training sind dank patentierter Twin-Tank-Technologie in das Training integrierbar. Der innere Tank ist der Speichertank (passiver Tank) und der äußere Tank der Widerstandstank (aktiver Tank). Über einen Drehknauf lässt sich der Wasserwiderstand leicht einstellen und das Wasser wird aus dem passiven in den aktiven Tank befördert. Ihr Vorteil: Nach wenigen Ruderschlägen spüren Sie einen hohen Widerstand. Wählen Sie einen niedrigen Widerstand, wird das Wasser aus dem aktiven zurück in den passiven Tank geleitet.

Ausstattung:
  • Multi-Level Display
  • Ergonomischer Griff
  • Konturierter, weicher Sitz, für leise, reibungslose Nutzung
  • Fußstützen
  • Höhenausgleich
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • Trainingsdaten: Ruderschläge pro Min., Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch pro Stunde, Watt, Herzfrequenz
  • Mehrstufiger Computer mit USB-Anschluss

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Widerstandseinstellung: Knopf
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Belastungsbandbreite: Stufenlos
  • Gerätegewicht: 32 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg; Geräte bis 140 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 130 kg
  • Material: Stahl
  • Aufstellmaße (LxBxH): 213x54x52 cm
  • Schnittstelle: USB
  • Ausstattung: Höhenausgleich; Konturierter Sitz
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Ruderschläge/Minute; Kalorien; Distanz; Watt; Herzfrequenz; Widerstandsstufe

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, Rudern, Fitness-Cardio-Geräte, cardiotrainer, rudergeräte, Fitnessstation, Fitnessgeräte, Cardo, Fitness, Training, Ruderbank, Cardio, Fitnessgerät, Ruder-Gerät, Ruderzug, Fitnesstraining, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Ruderergometer, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Cardiotraining, Cardiofitness, Fitnesstrainer, Cardiogerät, Rudermaschinen, Home-Gym, Cardio-Gerät, für, Zuhause, zuhause, Rower, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,82*
€ 1.580,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,07*
€ 1.572,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,42*
€ 1.516,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,92*
€ 1.474,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,49*
€ 1.425,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.