Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amaya Gymnastikseil "Wettkampf" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612780229
Hersteller:
     Amaya
Herst.-Nr.:
     2780229
EAN/GTIN:
     08421941930515
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
amaya springseil

  • Spezielle Wendung, zur Vermeidung von Knotenbildung
  • Optimales Handling, da geflochten
  • Verstärkter Innenkern – Seil ist stabiler
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Amaya Gymnastikseil "Wettkampf" sind Sie perfekt ausgestattet
Mit Hilfe des FIG-zertifiziertem Amaya Gymnastikseil "Wettkampf" lässt sich das Seilspringen auch in Form eines offiziellen Turnieres durchführen. Koordination, Kondition oder Schnelligkeit – mit diesem Workout werden alle Muskelpartien angesprochen. Dank unterschiedlicher Sprünge, wie beispielsweise dem Twister, dem Forward Straddle oder dem High Step lassen sich Wettkämpfe abwechslungsreich gestalten. Das Amaya Springseil "Wettkampf" unterstützt Sie dabei optimal. Mit einer Polyamid-Beschichtung und einem 16 lagigen, geflochtenem Innenkern aus Polystyrol und Nylon, lassen sich häufige Knotenbildungen vermeiden. Dank seiner praktischen Größe, ist das Wettkampf-Springseil leicht verstaubar.

Produktdetails:
  • Material: Innenkern aus Polystyrol und Nylon, Polyamid-Beschichtet
  • Gewicht: 165 g
  • Durchmesser: 10 mm
  • 16-lagig geflochten
  • Länge: 3 m
  • offizielles Wettkampf-Springseil mit FIG-Zertifikat

Hinweis:
Die Enden müssen verknotet werden, um das Öffnen bzw. Aufribbeln des Seiles zu verhindern.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Ausführung: Springseil
  • Für wen: Erwachsene; Jugendliche

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Trainings-Zubehör, Wettkampfspringseil, Springseile, Training, Wettkampf, Trainings, Wettkampfgymnastik-Springseil, Wettkampfgymnastik, Springseil-Training, Springseiltraining, lang, Wettkampfbänder, Wettkampfseil, Wettkampfseile, Seilsprung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amaya
2780203
ab € 7,98*
Ähnlich
Amaya
2780232
ab € 7,98*
Ähnlich
Amaya
2780216
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.