Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amaya Turnkeule "Wettkampf" Pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612780317
Hersteller:
     Amaya
Herst.-Nr.:
     2780317
EAN/GTIN:
     08421941928581
Suchbegriffe:
Gymnastikkeule
Turnkeule
gymnastikkeule

  • Crimpen-System zwischen Basis und Kopf
  • Thermoplastisches Material
  • In unterschiedlichen Farben erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Amaya Turnkeule "Wettkampf" sind Sie wettkampfbereit
Die Amaya Turnkeule "Wettkampf" wird grundsätzlich in der Rhythmischen Sportgymnastik eingesetzt. Sie lässt sich neben dem Training auch für Wettkämpfe hervorragend einsetzen. Die Gymnastikeule wird dabei in die Luft geworfen, gedreht oder gefangen. Dank eines Crimpen-Systems, sind Basis und Kopf der Turnkeule durch plastische Verformungen miteinander verbunden und somit absolut stabil. Unterschiedliche Turnelemente lassen sich mit der Wettkampf-Gymnastikkeule perfekt trainieren und anwenden.

Produktdetails:
  • Material: Thermoplastik
  • Länge: 41 cm
  • Gewicht: 152 g
  • offizielle Wettkampf-Gymnastikkeule mit FIG-Zertifikat

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Weitere Suchbegriffe: Gymnastik, Gymnastik-Zubehör, Gymnastikzubehör, Keule, Keulen, Trainings-Zubehör, Trainingszubehör, Turnkeulen, Training, Gymnastik-Geräte, Gymnastikkeulen, Trainings, Kunststoffkeule, Wettkampfturnkeule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 10,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amaya
2780320
ab € 10,22*
Ähnlich
Amaya
2780304
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.