Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Sporthandschuhe
>
Boxhandschuh
>
Artikel
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 8 oz.,Schwarz-Rot
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612780548
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2780548
EAN/GTIN:
04044475220149
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
boxhandschuhe 8oz
Hochwertige Boxhandhandschuhe für Trainingszwecke
Verbesserte Polsterung für optimierten Schutz
Stabiler Halt, dank breitem Klettband
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Die Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" mit optimierter Passform für ein intensives Training
Die Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" eignen sich optimal im Trainingseinsatz. Dank einer verbesserten Polsterung und einer optimierten Passform sind ein angenehmes Handgefühl und ein optimierter Schutz gegeben. Ebenfalls unterstützt ein breites Klettband ein leichtes An- und Ausziehen sowie einen optimalen Halt des Handgelenkes. Dank Perforierung an der Hand-Innenseite, sind sie atmungsaktiv und verfügen neben einem hochwertigen Druck-Design, über optimale Dämpfungseigenschaften.
Produktdetails:
Atmungsaktiv durch Perforierung an Hand-Innenseite
Farbe: Schwarz-Rot
Gewicht: 8 oz.
Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
Außenmaterial: Polyurethan (PU)
Produktart: Trainingshandschuhe
Innenmaterial: Polyester
Besonderheiten: Atmungsaktiv; Abwaschbar
Material Füllung: EVA-Schaum
Größe: 34x15x13 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 oz.
Farbe:
Schwarz-Rot
... >
Fitnessgeräte
>
Boxen & Kampfsport
>
Boxhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
box handschuhe
,
Box-Handschuh
,
Trainings-Zubehör
,
Trainingszubehör
,
Boxzubehör
,
Boxtraining
,
Training
,
Box-Zubehör
,
Box
,
Box-Training
,
Trainings
,
Trainingsbox
,
Boxtrainer
,
Trainingsboxhandschuh
,
Trainingsboxhandschuhe
,
Box-Trainingsgerät
,
Box-Trainingsgeräte
,
trainieren-verein
,
Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,63*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 28,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,31*
€ 40,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 10 oz.,Schwarz-Rot
Sport-Thieme
2780551
ab € 28,55*
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 10 oz.,Weiß-Blau-Rot
Sport-Thieme
2780519
ab € 29,07*
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 12 oz.,Schwarz-Rot
Sport-Thieme
2780564
ab € 28,43*
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 12 oz.,Weiß-Blau-Rot
Sport-Thieme
2780522
ab € 28,92*
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 14 oz.,Schwarz-Rot
Sport-Thieme
2780577
ab € 28,50*
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 14 oz.,Weiß-Blau-Rot
Sport-Thieme
2780535
ab € 28,77*
Ähnlich
Sport-Thieme Boxhandschuhe "Sparring" 8 oz.,Weiß-Blau-Rot
Sport-Thieme
2780506
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen