Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgelegenheit-Set "Soft-Lounge" Regenbogen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612781802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2781802
EAN/GTIN:
     02010000196588
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Sitzgelegenheit und Spielelement in Einem
  • Die Elemente lassen sich einfach variieren
  • Regenbogen und Welle kombinierbar
  • Leicht zu reinigen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sitzgelegenheit-Set "Soft-Lounge": variieren Sie mit der Regenbogen-Lounge durch unterschiedliche Zusammenstellungen
Mit dem Sitzgelegenheit-Set "Soft-Lounge" setzen Sie ein absolutes Highlight: Dank unterschiedlicher Farben im fröhlichen Regenbogendesign lässt sich ein Raum durch die Soft-Lounge positiv gestalten. Die bunten Schaumstoffelemente haben auch einen hohen Aufforderungscharakter. Die insgesamt 6 Elemente sind kombinierbar - so lassen sich Kreise, Schlangen oder einzelne Blockinseln aufbauen. Die einzelnen Sitzelemente befestigen Sie einfach mittels Klettverschluss aneinander. Dank des geringen Gewichtes von 3 kg pro Element ist ein spontanes Umräumen leicht bewerkstelligt. Das Beste: Der abwaschbare Kunstlederbezug der Soft-Lounge ist leicht zu reinigen - einer Nutzung mit Kindern steht nichts mehr im Wege.

Produktdetails zur Soft-Lounge "Regenbogen":
  • Besteht aus 6 Elementen
  • Material: hochwertige Schaumstoffblöcke der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m³, Stauchhärte 5,0 kpa
  • Material Überzug: besonders strapazierfähiges, abwaschbares Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Maße pro Element: 90x50x30 cm
  • Maße bei Kreisform: 170x86x30 cm
  • Innendurchmesser bei Kreisform: 86 cm

Produktdetails zur Soft-Lounge "Welle":
  • Besteht aus 6 Elementen
  • Material: hochwertige Schaumstoffblöcke der Qualitätsklasse: Raumgewicht 25 kg/m³, Stauchhärte 5,0 kpa
  • Material Überzug: besonders strapazierfähiges, abwaschbares Kunstleder (Obermaterial: 100 % Polychlorid)
  • Maße pro Element: 100x40x35 cm
  • Gesamtlänge: 537 cm

  • Sitzmöbelart: Sitzbank

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regenbogen
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Bänke, Sitz-Bank, Sitzecken, Sitzecke, Sitzmöbel, Sitz, Sitzgelegenheit, Sitzen, Sitzge, Sitzinsel, lounge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,75*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 350,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 424,88*
€ 505,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 417,70*
€ 497,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 378,43*
€ 450,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 369,62*
€ 439,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 350,75*
€ 417,39
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2781815
ab € 421,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.