Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kopfballtrainer "Header"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612782007
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2782007
EAN/GTIN:
     04044475220255
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
sport-thieme fußball

  • Optimal zur Verbesserung von Timing und Technik
  • Weiches Material für angenehmes Training
  • Ideal für das Training mit Kopfball-Übungsanlage
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Kopfballtrainer "Header" – Dieser Pendelball fördert Präzision beim Spiel
Der Sport-Thieme Kopfballtrainer "Header" besteht aus weichem Kunstleder – dieses Material macht das Kopfball-Training für Sie besonders angenehm. Ob aus dem Stand, Sprung oder beim Laufen: beim Kopfball kommt es auf das richtige Timing an. Mit dem Kopfball-Trainer optimieren Sie Ihr Timing und Ihre Technik. Der Kopfball ist mit einer Lasche und einem Aufhängeseil zur Befestigung an einer Kopfball-Trainingsanlage versehen.

Produktdetails:
  • Material: Kunstleder
  • Farbe: Weiß-Schwarz mit bunten Linien
  • Lieferung inkl. Aufhängeseil

  • Balltyp: Trainingsball; Pendelball; Methodikball
  • Umfang: 68-70 cm
  • Gewicht: 410-450 g
  • Größe: 5
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Sportart: Fußball
  • Produktart: Methodikbälle
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Trainingsball, Pendelball, Trainingsbälle, Kopfball, Kopfballtraining, Kopfball-Pendel, Kopfball-Training, Fußball-Pendelball, Pendelbälle, Trainingshilfen, Kopfball-Trainer, Kopfball-Pendelbälle, Trainer, Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.