Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Go-Kart "BFR" XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612782108
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     2782108
EAN/GTIN:
     08715839061338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettcar
Tretauto
kettcar

  • Vorwärts- und rückwärts fahrbar
  • Parkbremse – für mehr Spielabenteuer und Sicherheit
  • Räder bleiben bei jedem Gelände stabil auf dem Boden
  • Sitz in 6 Positionen einstellbar
  • Entwickelt nach Cradle-to-Cradle Grundsätzen


Berg Go-Kart „BFR“: Dem Flitzer kommt keiner so schnell nach!
Mit dem Berg Go-Kart „BFR“ machen Sie alles richtig: das robuste Go-Kart für Schulen und Freizeiteinrichtungen steht für ein intensives Spielerlebnis und maximale Sicherheit. Sie haben die Auswahl zwischen der Ausführung „XL“ und „XXL“. Die Ausführung „XXL“ eignet sich wegen des 8-fach verstellbaren Sitzes und verstärkten Rahmens für größere Personen.

Berg Go-Kart „BFR“ mit vielen Features
Das Go-Kart „BFR“ von Berg verfügt über kugelgelagerte Luftreifen, aerodynamische Spoiler und Kotflügel. Eine Pendelachse ermöglicht eine leichte und schnelle Drehzahl der Räder - für ein langes Fahrerlebnis durch wenig Beinarbeit. Eine verbesserte Bodenhaftung bei unebener Strecke bietet angenehmen Fahrkomfort. Die Pedale befinden sich während der Fahrt für mehr Sicherheit in einer Ruhelage. Eine doppelte Kugelkopflenkung unterstützt das Handling und macht die Benutzung des Berg Go-Kart „BFR“ geräuscharm.

Weitere Ausstattungsmerkmale:
  • Kettenantrieb
  • Kotflügel
  • Aerodynamischer Spoiler
  • Luftreifen - verbessern Bodenhaftung und Fahrkomfort
  • Kugelgelagerte Reifen - drehen sich leicht und schnell – längeres Fahren, weniger Beinarbeit
  • Doppelte Kugelkopflenkung (geräuscharm)
  • Anhängerkupplung
  • Vorwärts- und rückwärts fahrbar
  • Freilauf – Pedale während der Fahrt in Ruhelage – mehr Sicherheit
  • Sitz in 6 Positionen (XL) und 8 Positionen (XXL) einstellbar
  • Pendelachse sorgt für optimale Bodenhaftung auf unebenem Gelände
  • Zusätzlich verstärkter Rahmen bei der Ausführung „XXL“
  • Einfache, zugängliche Kettenspanner – schnelles, einfaches Nachspannen der vorderen Kette
  • Kettenkasten lässt sich öffnen
  • Parkbremse – mehr Spielmöglichkeiten – mehr Sicherheit
  • Senkrechte Lagerung – platzsparend
  • Robuste Designerreifen

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre
  • Lenkerhöhe verstellbar: Ja
  • Material Rahmen: Stahl
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Reifendurchmesser: 40 cm
  • Alter: ab 5 Jahren
  • Gewicht: 43,6 kg
  • Max. Körpergröße: 2,00 m
  • Reifenart: Luftreifen
  • Bremssystem: Rücktrittbremse
  • Material Reifen: Gummi
  • Material Sitzschale: Kunststoff
  • Lenkerhöhe: 86 cm
  • Maße: 156x80x86 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
XL
Weitere Suchbegriffe: Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Spielplatzgerät, Kinder, Fahrzeuge, Kinder-Fahrzeuge, Fahrzeug, Spielplatzgeräte, Spielgeräte, Spielplatz, Spielgerät, für, Kindergarten, Kinderauto, Kinder-Wagen, Spielmobil, Spielen, Fahrbar, Spielauto, Spielplatz-Aktion, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Zubehör, Spiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,00*
€ 859,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,74*
€ 839,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,07*
€ 817,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,77*
€ 791,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,34*
€ 741,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
07.15.05.00
ab € 815,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.