Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Hand-Safety-Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612782704
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     2782704
EAN/GTIN:
     04044475220330
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Turnen-Schwebebalken
Turnen-Schwebebalken-Zubehör

  • Geeignet als Dämpfungsmatte bei Barren und Balken
  • Auch für methodisches Training einsetzbar
  • Empfohlen bei Rondat-Sprüngen
  • Leichte Reinigung – dank abwaschbarem, hautfreundlichem Material
  • Zulässig bei Wettkämpfen


Spieth Hand-Safety-Matte: Für einen angenehmen Sprung!
Mit der Spieth Hand-Safety-Matte lassen sich Sprungkombinationen angenehm trainieren – besonders mit Barren und Balken. Die weiche Matte besteht aus einem 2-schichtigen Schaumstoff-Kern und hat einen Kunstlederbezug. Die Unterseite der Matte aus geriffeltem PVC verhindert ein Wegrutschen. Vor allem bei Rondat-Sprüngen – Sprüngen in denen die Hände und Arme eine große Rolle spielen, beispielsweise bei Radschlägen – kommt die weiche Matte, dank der hervorragenden Dämpfungseigenschaften, gern zum Einsatz. Die Spieth Hand-Safety-Matte lässt sich aufgrund des abwaschbaren Materials leicht reinigen und ist zudem hautfreundlich.

Produktdetails:
  • Material Kern: 2-schichtiger Schaumstoff
  • Material Bezug: Kunstleder oben, geriffelter PVC unten
  • Maße (LxBxH): 120x100x3 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Farbe: Blau-Rot
  • Lieferung erfolgt ohne Sprungbrett

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Material Balken: Schaumstoff
  • Zielgruppe: Verein

Weitere Suchbegriffe: Turnen-Barren, Turnen, Spieth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,04*
€ 510,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.