Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Fußball "Brillant S-Light 23" Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612786197
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     2786197
EAN/GTIN:
     04030793136385
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
derbystar fussball größe 5
fußball größe 5

  • Dual Bonded Herstellungsverfahren für hohe Langlebigkeit
  • Reduziertes Gewicht, ideal für E-, F-Jugend sowie Bambini
  • Spezielle Kaschierung sorgt für sehr weichen Ballkontakt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Derbystar Fußball “Brillant S-Light 23“: Herausragend, weich und robust
Perfekt für das Training mit Kindern und Jugendlichen eignet sich der Derbystar Fußball “Brillant S-Light 23“. Dank des reduzierten Gewichts von 290 g ist er der ideale Begleiter in der E- und F-Jugend sowie für Bambinis. Das Herstellungsverfahren "Dual Bonded", in dem der Ball sowohl genäht als auch verklebt ist, macht ihn höchst strapazierfähig. Abgerundet wird der Fußball durch die Verarbeitung von glänzendem Hightech-Polyurethan (PU) mit einer feinnarbigen Strukturoberfläche.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball
  • Gewicht: 290 g
  • Umfang: 68-70 cm
  • Größe: 5
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht; Hybrid
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Altersklasse: 11-14 Jahre; ab 14 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren; E-Junioren
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Luftdruck: 0,5-0,7 bar
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U10/U11; U12/U13
  • Blase: Kunstgummi
  • Struktur Oberfläche: Feinnarbige Struktur
  • Material: Hightech-Polyurethan (PU)
  • Zertifikat: Ohne
  • Farbe: Weiß-Grün-Rot-Schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußball derbystar, Bälle, Ball, Fussbälle, Trainingsball, Jugendfußball, Trainingsfußball, Fußballtraining, Bambini, Bambini-Mannschaft, Trainingsbälle, Trainingsfußbälle, Junioren-Fußball, Juniorenfußball, Derbystar, Jugendfußbälle, Juniorenfußbälle, Bambinis, Bambini-Fußball, Bambini-Fußbälle, Soccerball, Soccerbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Derbystar
2786171
ab € 24,28*
Ähnlich
Derbystar
2786184
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.