| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612786302 Herst.-Nr.: 2786302 EAN/GTIN: 08718627767566 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schützt die Fahrgäste und den Bollerwagen vor dem Nasswerden
- Regenhaube in Kombination mit Beach Wagon Verdeck nutzbar
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Beach Wagon Company Regenhaube für Bollerwagen „Lite“ schützt zuverlässig vor NässeDie Beach Wagon Company Regenhaube für Bollerwagen „Lite“ hält selbst stärksten Regenfällen perfekt stand. Die Schutzhaube ist in Kombination mit dem Verdeck nutzbar und deckt einen Teil der Bollerwagen-Wanne ab, sodass diese auch geschützt wird. Durch die Passgenauigkeit auf dem Verdeck, liegt die Regenhaube fest an. Seitliche Öffnungen sorgen dabei für eine optimale Belüftung im Inneren des Wagens. Produktdetails:- Material: 100 % Polyester
- Maße: 95x65x60 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Farbe: Transparent
- Ausführung: Faltbollerwagen
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regenplane, Regenschutz, Regenverdeck, Regenhauben, Verdeck, Beachwagen, Faltbollerwagen, Bollerwagendach, Bollerwagenabdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |