| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612786533 Herst.-Nr.: 2786533 EAN/GTIN: 08718627765050 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Flexibler Pop-Up Rahmen: schnelles Anbringen am Bollerwagen
- Mit 2 Seitenfenstern und 2 Öffnungen
- Inkl. Aufbewahrungsbeutel
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Beach Wagon Company Verdeck für Bollerwagen „Lite“: Flexibel und zusammenfaltbarDas Beach Wagon Company Verdeck für Bollerwagen „Lite“ verfügt über einen flexible Pop-Up Rahmen - dieser ermöglicht Ihnen ein schnelles und einfaches Befestigen auf dem Bollerwagen mittels 2 Befestigungspunkten. Die untere Seite des Verdecks wird um den Bollerwagen gespannt, sodass das Verdeck fest anliegt. 2 große Seitenfenster links und rechts, sowie 2 große Öffnungen ermöglichen den Kleinen das Hinausschauen. Eine Öffnung lässt sich mittels aufrollbarem Deckel schließen, sodass Sie den Innenraum etwas abdunkeln können – ideal für ein kleines Mittagsschläfchen. Nach Benutzung lässt sich das Verdeck leicht zusammenfalten und platzsparend im Aufbewahrungsbeutel verstauen. Produktdetails:- Material: 100 % Polyester
- Maße: 95x65x30 cm
- Gewicht: ca. 750 g
- Ausführung: Faltbollerwagen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Khakigrün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Verdeck, Sonnenverdeck, Windschutz, Schutzhaube, für, Bollerwagen-Verdeck, Faltbollerwagen, faltbarer, klappbar, Klappbollerwagen, Bollerwagendach, Bollerwagenabdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |