Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polanik Stoßkugel-Ablageständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612787507
Hersteller:
     Polanik
Herst.-Nr.:
     2787507
EAN/GTIN:
     05906489892066
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugeln

  • Bietet Platz für bis zu 24 Stoßkugeln
  • Platzsparende und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit
  • Ermöglicht optimalen Überblick über die gesamten Stoßkugeln
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Polanik Stoßkugel-Ablageständer: Mit geringem Platzbedarf
Der stationäre Polanik Stoßkugel-Ablageständer besteht aus pulverbeschichtetem Stahl – der Einsatz draußen ist somit ideal möglich. Das Material überzeugt zudem durch besonders robuste und langlebige Eigenschaften. Auf dem Ständer lassen sich bis zu 24 Stoßkugeln in verschiedenen Größen platzieren. Eine platzsparende und sichere Aufbewahrung ist gegeben. Dank geringer Maße nimmt Ihr Stoßkugel Ständer wenig Platz in Anspruch.

Produktdetails:
  • Material: Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • Maße (LxBxH): 82x42x76 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Belastbarkeit bei 24 Stoßkugeln bis 7,26 kg: max. 175 kg
  • Farbe: Rot-Weiß

Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungswagen, Aufbewahrungsmöglichkeit, Aufbewahrung, für, Stoßkugelständer, Stoßkugelaufbewahrung, Stoßkugel, Stoßkugel-Aufbewahrung, Kugelständer, Kugelstoßständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.