Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Großfeld-Fußballtor "Safety", mit freier Netzaufhängun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612790608
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2790608
EAN/GTIN:
     04260484311528
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Breite Gummireifen ermöglichen problemlosen Transport
  • Mit praktischer SimplyFix-Netzbefestigung
  • Integriertes Gewichtsrohr als Kippsicherung nach DIN EN 748
  • Vollverschweißte Konstruktion, mehrfache Innenverstrebung
  • Praktisch: Verzichten Sie auf zusätzliche Torverankerungen


Sport-Thieme Großfeld-Fußballtor "Safety", mit freier Netzaufhängung SimplyFix: Für Kunst- und Naturrasen
2 Elemente machen das Sport-Thieme Großfeld-Fußballtor "Safety", mit freier Netzaufhängung SimplyFix einzigartig:
"Safety" und "SimplyFix". "Safety" bedeutet, dass bei diesem Fußballtor im Bodenrahmen, dort wo bei anderen mobilen Trainingstoren ein herkömmliches Bodenrohr sitzt, ein befüllbares Gewichtsrohr angeschweißt ist. Alles was Sie tun müssen, um Ihr Tor entsprechend DIN- und GUV-Vorschriften zu sichern, ist das Rohr mit Quarzsand zu füllen. Einmal gefüllt ist Ihr Tor sicher und bleibt dennoch mobil. Sie brauchen keine zusätzlichen Torverankerungen mehr, die für jede Trainingseinheit und jedes Umsetzen des Tores an- und wieder abgebaut werden müssen.
"SimplyFix" steht für die einfache Montage der Netze und eine optimale Fixierung, dazu ist es optisch ansprechend. Außerdem ist das Tor dank angeschweißter Transportrollen problemlos zu bewegen.

  • Torgröße: 7,32x2,44 m
  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Sonderausstattung: Transporträder; Befüllbarer Bodenrahmen
  • Tortiefe oben: 0,80 m
  • Netzbefestigung: SimplyFix
  • Farbe: Silber
  • Torkonstruktion: Aluminium
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Tortiefe unten: 2,00 m
  • Profil Bodenrahmen: Ovalprofil (100x120 mm)
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Profil Netzbügel: Rundrohr (ø 50x3 mm)
  • Gewicht: 90 kg
  • Bodenrahmen: Rechteckprofil (75x55 mm)
  • Inkl. Netz: Nein

Weitere Suchbegriffe: Tore, Tor, Tore-Fußball, Trainingstor, Großfeldtor, Großfeldtore, Transportables, -, Fußball, Mobiles, Kippsicheres, Safety, Safety-Tor, Safety-Fußballtor, Herrenfußballtor, Herrenfußballtore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,93*
€ 2.830,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.296,01*
€ 2.732,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.225,97*
€ 2.648,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,29*
€ 2.592,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,91*
€ 2.546,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.