Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Safety", mit freier Netzaufhängung ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612790611
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2790611
EAN/GTIN:
     04260484311511
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor

  • Befüllbarer Bodenrahmen sichert gegen Umkippen (DIN EN 748)
  • Sicheres Tor ohne An- und Abbauen zusätzlicher Gewichte
  • Rahmen vollverschweißt mit mehrfacher Innenverstrebung
  • Mit praktischer SimplyFix-Netzbefestigung
  • Breite Gummireifen ermöglichen problemlosen Transport


Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Safety" mit SimplyFix: Mit Sicherheit mobil und stabil
Das Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Safety" setzt neue Standards für die Sicherheit von transportablen Trainingstoren! Das vollverschweißte Tor ist extrem robust, absolut standfest und kippsicher und dabei immer mobil. Diese optimale Kombination von Merkmalen verdankt das Safety Tor vor allem einem Element: Dem angeschweißten Bodenrohr aus Spezialprofil. Sie füllen nur das Gewichtsrohr mit Quarzsand und schon sichert das Gewicht des Bodenrahmens das Trainingstor gegen Umkippen. Durch die Integration des Gewichts in den Bodenrahmen entfällt das lästige An- und Abbauen von Zusatzgewichten. Einmal gefüllt ist Ihr Tor sicher und lässt sich dank der Transportrollen dennoch problemlos über den Platz bewegen. Sie brauchen keine zusätzlichen Torverankerungen mehr, die für jede Trainingseinheit und jedes Umsetzen des Tores an- und wieder abgebaut werden müssen.
"SimplyFix", einfache Montage der Netze, optimale Fixierung, optisch ansprechend.

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Sonderausstattung: Transporträder; Befüllbarer Bodenrahmen
  • Bodenrahmen: Rechteckprofil (75x50 mm)
  • Netzbefestigung: SimplyFix
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Tortiefe unten: 1,50 m
  • Profil Netzbügel: Ø 50x3 mm
  • Profil Bodenrahmen: Rechteckprofil (75x50 mm)
  • Gewicht: 64 kg
  • Torgröße: 5,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein
  • Tortiefe oben: 0,80 m

Weitere Suchbegriffe: Jugendfußballtore, Trainingstor, Jugendtor, Jugend-Fussballtore, Transportables, Jugendfußballtor, Mobiles, Tor, Safety, Safety-Tor, Safety-Fußballtor, 5x2, m, Kippsicheres
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.661,65*
€ 1.977,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,80*
€ 1.906,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,30*
€ 1.852,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,62*
€ 1.804,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,30*
€ 1.752,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.