Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Ballsport
>
Bälle
>
Fußball
>
Fußballtor
>
Artikel
Sport-Thieme Jugend-Fußballtor mit Netzbefestigung SimplyFix, frei stehend, v...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612790813
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2790813
EAN/GTIN:
04260484311474
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor sport-thieme
fußballtor
Nach DFB- und FIFA-Vorschriften
Nach DIN-EN 748
GS-geprüft (nur in Verbindung mit Bodenverankerung)
Robuste Konstruktion aus Ovalprofil
Mit praktischer SimplyFix-Netzbefestigung
Sport-Thieme Jugend-Fußballtor mit Netzbefestigung SimplyFix, frei stehend, vollverschweißt: Besonders robust!
Das SSport-Thieme Jugend-Fußballtor mit Netzbefestigung SimplyFix, frei stehend, vollverschweißt ist 5x2 m groß und entspricht den aktuellen FIFA- und DFB-Vorschriften in Verbindung mit einer Bodenverankerung. Der Torrahmen ist aus Aluminium Ovalprofil und dank seiner vielfachen Innenprofilierung mit Nut besonders verwindungssteif. Das Netz (nicht im Lieferumfang) lässt sich dank der gefrästen SimplyFix-Netzbefestigung einfach am Sport-Thieme Jugendfußballtor anbringen. Hierfür wird die Netzrandschnur vollständig in der Profilnut versenkt.
Torausführung: Transportabel
Torverarbeitung: Vollverschweißt
Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
Netzbefestigung: SimplyFix
Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
Bauart: Frei stehend
Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
Tortiefe unten: 1,50 m
Profil Netzbügel: Ø 50x3 mm
Profil Bodenrahmen: Systemprofil (75x50 mm)
Gewicht: 49 kg
Torgröße: 5,00x2,00 m
Inkl. Netz: Nein
Tortiefe oben: 0,80 m
Weitere Informationen:
Tortiefe:
1,50 m
... >
Fußball
>
Fußballtore
>
Jugendtore
Weitere Suchbegriffe:
Fußballtore
,
Fußball-Tor
,
Tore
,
Tor
,
Jugendfußballtore
,
Tore-Fußball
,
Fußball
,
Jugendfußball
,
Jugendtor
,
Jugend-Fussballtore
,
Fußball-Tore
,
Jugendfußballtor
,
-
,
5x2
,
m
,
verschweißt
,
Jugendtore
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,59*
€ 1.542,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,03*
€ 1.448,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,06*
€ 1.403,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,64*
€ 1.365,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,22*
€ 1.328,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Jugend-Fußballtor mit Netzbefestigung SimplyFix, frei stehend, v...
Sport-Thieme
2790800
ab € 1.098,54*
Ähnlich
Sport-Thieme Jugend-Fußballtor mit Netzbefestigung SimplyFix, frei stehend, v...
Sport-Thieme
2790826
ab € 1.199,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen