Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Safety", vollverschweißt mit Player...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612791412
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2791412
EAN/GTIN:
     04260484311573
Suchbegriffe:
Fußballtor
fußballtor

  • Nach DFB- und FIFA-Vorschriften und DIN EN 748 gefertigt
  • GS-geprüft, mit Antikipp-Bodenverankerung
  • Besonders kippsicher: Bodenrahmen mit Sand befüllbar
  • PlayersProtect-Aufprallschutz in Verbindung mit Bodenrahmen
  • Mit praktischer SimplyFix-Netzbefestigung


Sport-Thieme Jugend_Fußballtor "Safety" mit PlayersProtect und SimplyFix: Neue Standards für die Sicherheit
Das Sport-Thieme Jugend-Fußballtor "Safety" setzt neue Standards für die Sicherheit von transportablen Fußballtoren! Es ist extrem robust, absolut standfest und kippsicher und dabei immer mobil. Diese optimale Kombination von Merkmalen verdankt das Safety Tor vor allem zwei Elementen: Dem eingeschweißten Bodenrohr aus Spezialprofil. Sie füllen nur das Gewichtsrohr mit Quarzsand und schon sichert das Gewicht des Bodenrahmens das Trainingstor gegen Umkippen. Durch die Integration des Gewichts in den Bodenrahmen entfällt das lästige An- und Abbauen von Zusatzgewichten. Einmal gefüllt ist Ihr Tor sicher und lässt sich dank der Transportrollen dennoch problemlos über den Platz bewegen. Zusätzlich verfügt es über den einzigartigen Aufprallschutz im Bodenrahmen "PlayersProtect".

  • Torausführung: Transportabel
  • Torverarbeitung: Vollverschweißt
  • Profil Torrahmen: Ovalprofil (120x100 mm)
  • Sonderausstattung: Transporträder; Befüllbarer Bodenrahmen
  • Bodenrahmen: Rechteckprofil (75x50 mm)
  • Netzbefestigung: SimplyFix
  • Bauart: Frei stehend
  • Material Tor: Aluminium
  • Ausführung Netzbügel: Starr
  • Netzaufhängung: Bodenlanger Netzbügel
  • Tortiefe unten: 1,50 m
  • Profil Netzbügel: Ø 50x3 mm
  • Profil Bodenrahmen: Rechteckprofil (75x50 mm)
  • Gewicht: 90 kg
  • Torgröße: 5,00x2,00 m
  • Inkl. Netz: Nein
  • Tortiefe oben: 0,80 m

Weitere Suchbegriffe: Fußballtore, Tore, Tor, Jugendfußballtore, Tore-Fußball, für, Kunstrasen, Jugendfußball, Jugendtor, Jugendfußballtor, -, Fußball, Jugendtore, Aufprallschutz, PlayersProtect, Players, Protect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.872,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.094,89*
€ 2.492,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,66*
€ 2.393,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,26*
€ 2.325,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,21*
€ 2.269,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.872,51*
€ 2.228,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.