| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612791715 Herst.-Nr.: 2791715 EAN/GTIN: 04044475274272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Verbindungsmöglichkeit für Ketten und Seile
- Hülsenschraube zum Öffnen und Schließen
- Max. belastbar bis 200 kg
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. E. Beckmann Kettenschnellverschluss: Vielseitig einsetzbarDen Kettenschnellverschluss erhalten Sie im praktischen 6er-Set. Produktdetails:- Material: Stahl, verzinkt
- Materialstärke: 6 mm
- Max. Belastbarkeit: 200 kg
- Material Ketten: Stahl (feuerverzinkt)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schaukel, Schale, Schaukelsitz, Schaukeln, Schaukel-Sitz, Schraubkettenglied |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |