Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Aerobic
>
Stepbrett
>
Artikel
Sport-Thieme Erhöhung für Aerobic-Stepper
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612792200
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2792200
EAN/GTIN:
04044475281218
Suchbegriffe:
Aerobic-Stepper
Stepbrett
aerobic stepper
Zur Erhöhung der Step-Höhe
Dank verschiedener Höheneinstellung für jedes Fitnesslevel geeignet
Inkl. Gummipuffern für festen Stand
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Erhöhung für Aerobic-Stepper
Die Sport-Thieme Erhöhung für Aerobic-Stepper ist aus Kunststoff gefertigt und besitzt an der Unterseite Gummipuffer für einen festen Stand.
Produktdetails:
Material: Polypropylen und Thermoplastisches Gummi (Füße)
Maße (LxBxH): 37x22x12 cm
Gewicht pro Stück: 900 g
Max Belastbarkeit: 200 kg
Farbe: Schwarz
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Aerobic-Stepper
Weitere Suchbegriffe:
Stepper
,
Steppbretter
,
Erhöhung
,
Aerobicstep
,
Aerobicstepper
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,56*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 19,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen