Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "Flach"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612801605
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2801605
EAN/GTIN:
     04044475282390
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
Spiele-Sets
gymnastikreifen 40 cm

  • Ideal für Schritt-, Koordinations- und Konzentrationsübungen
  • In Bewegungslandschaften und Hindernisparcours integrierbar
  • Auch zum Kreisen um die Hüfte geeignet
  • Bunte Farben: Perfekt, um Zielzonen kenntlich zu machen
  • Passend in die Aufnahmeschlitze der Multi-Aktions Kegel


Das Sport-Thieme Gymnasikreifen-Set "Flach" für abwechslungsreiche Spiele und Sport
Mit dem bunten Sport-Thieme Gymnasikreifen-Set "Flach" gestalten Sie den Sportunterricht abwechslungsreicher. Durch die verschiedenen Farben und Größen können Sie die großen Kunststoffringe für Schritt-, Koordinations- und Konzentrationsübungen einsetzen. Ebenso wie für unterschiedliche Ball- und Wurfspiele. Jeder einzelne Reifen des Reifen passt in die Aufnahmeschlitze der Multiaktionskegel. Das macht die großen Spielringe noch vielseitiger – etwa als Hindernis in einem Bewegungsparcours oder bei Wurf- und Schussübungen im Ballsport.

Produktdetails:
  • Durchmesser der 4 Reifen: 40 cm, 50 cm, 60 cm und 70 cm
  • Profilbreite der Reifen: Ca. 0,8 cm
  • Farben: Grün, Rot, Gelb und Blau

  • Außendurchmesser: 50 cm; 40 cm; 68 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Rot; Grün; Blau
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen kunststoff, gymnastikreifen, Gymnastik, Reifen, Gymnastik-Reifen, Fitnessreifen, Seniorengymnastik, Reifenset, Gymnastikreifenset, Hygienekonzept
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,1325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.