Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hummel Handball "Premier 2023" Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612802565
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2802565
EAN/GTIN:
     05700499675493
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
hummel handbälle größe 1
handball

  • Spezielle Winkel-Oberfläche für bessere Ballkontrolle
  • Air-Touch-Schaum für bestens kalkulierbares Sprungverhalten
  • Air-Trap-Ventil – verhindert vorzeitigen Luftverlust
  • Nutzbar mit Harz für noch stärkeren Grip
  • PU-Hülle: haltbar und formstabil


Der Hummel Handball "Premier 2023" – Air-Trap-Ventil gegen Luftverlust
Der Hummel Handball "Premier 2023" bietet durch seine PU-Hülle einen guten Schutz vor hohen Temperaturen und Abnutzungserscheinungen. Weiterhin sorgt der Air-Touch-Schaum in Kombination mit der Winkel-Oberfläche für gute Ballkontrolle und Sprungverhalten.

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 1
  • Umfang: 50–52 cm
  • Gewicht: 290–330 g
  • Spielklasse: Weibliche Jugend D–C; Männliche Jugend D
  • Altersklasse: 10–12 Jahre; 10–14 Jahre
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Blase: Latex
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Rot
  • Struktur Oberfläche: Winkeloberfläche
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 1
Weitere Suchbegriffe: handball hummel, Bälle, Ball, Wurftraining, Handball-Ball, Handball-Bälle, Handballbälle, für, Wettkampf, Wettkämpfe, Training, Wurftrainer, Schule, Handballball, Matchball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
2802578
ab € 21,82*
Ähnlich
Hummel
2802581
ab € 21,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.