Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hummel Handball "Elite 2021" Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612802640
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2802640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball hummel
handball

  • Weiche Außenhaut mit bewegtem Sprungverhalten
  • Grip auch ohne Harz und bei schwitzigen Händen
  • Latexdoppelblase, Lufteinschlussventil, lang anhaltende Form
  • Optional geeignet für Kunstharz für noch mehr Grip
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Handball "Elite 2021"
Der Handball "Elite 2021" überzeugt durch eine weiche Außenhaut mit bewegtem Sprungverhalten dank Air-Touch-Schaum aus 100 % PU. Für bestmöglichen Grip auch ohne Harz und bei schwitzigen Händen sorgt die charakteristische Winkel-Oberfläche.

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 3
  • Umfang: 58–60 cm
  • Gewicht: 425–475 g
  • Spielklasse: Männliche Jugend A; Herren
  • Altersklasse: 16–18 Jahre; ab 18 Jahren
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Winkeloberfläche
  • Farbe: Grün
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
Weitere Suchbegriffe: handball größe 3, Bälle, Ball, Trainingsball, Wettspielball, Matchball, Trainingsbälle, Trainings-Ball, Wettspielbälle, Wettspiel-Handball, Wettspiel-Handbälle, Trainingshandbälle, Trainings-Handbälle, Wurftraining, Handball-Ball, Handball-Bälle, Match-Ball, Matchbälle, Match-Bälle, Wurftrainer, Match, Match-Handball, Matchhandball, Match-Handbälle, Matchhandbälle, Handballbälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.