Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hummel Handball "Kids 2023" Größe 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612803076
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2803076
EAN/GTIN:
     5715454083091
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr. 0
handball

  • Liegt gut in der Hand dank Air-Touch-Schaumstoff
  • Pässe und Würfe sind gut steuerbar für schnelle Erfolge
  • Top Grip auch bei schwitzigen Händen dank Winkel-Prägung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hummel Handball "Kids 2023": Schnelle Trainingserfolge für Nachwuchssportler:innen
Der Handball "Kids 2023" von Hummel ist speziell für den Einsatz in Schulen und Vereinen entwickelt worden. Mit seinem AirTrap-Ventil und der Latexblase bleibt die Luft lange im Ball und sorgt für weniger Pumpvorgänge. Er ist für die Verwendung ohne Kunstharz geeignet, optimal für den Einsatz in der Halle.

  • Handballtyp: Trainingsball
  • Größe: 0
  • Umfang: 44 cm
  • Gewicht: 220–260 g
  • Altersklasse: bis 8 Jahre
  • Spielklasse: Mini
  • Einsatzbereich: Training
  • Blase: Latex
  • Harz geeignet: Nein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Winkeloberfläche
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 0
Weitere Suchbegriffe: handball hummel, Trainingsball, Trainingsbälle, Handball-Harz, oo, Trainingshandball, Trainingshandbälle, Wurftraining, Handball-Ball, Handball-Bälle, 00, für, Kinder, Minis, Ball, Handballbälle, Training, Wurftrainer, Kinderhandball, Bälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
2803063
ab € 15,94*
Ähnlich
Hummel
2803089
ab € 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.