Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissen "Jumpy" 5x5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612803409
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2803409
EAN/GTIN:
     04044475222761
Suchbegriffe:
Hüpfburg

  • Besonders sicheres Hüpfkissen für Spiel, Spaß und Therapie
  • Luftgefüllte Seitenwände verhindern Rausfallen beim Toben
  • Kinder können nach Herzenslust toben, springen und spielen
  • Nach DIN EN14960 für Hüpfburgen und aufblasbare Spielmodule
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Luftkissen "Jumpy": Hochwertige Verarbeitung
Das Luftkissen "Jumpy" mit Schutzwand erfüllt dank ausgezeichneter Materialien, sorgfältiger Verarbeitung und der durchdachten Konstruktion höchste Sicherheitsanforderungen – es wird nach der DIN EN14960 für Hüpfburgen und aufblasbare Spielmodule gefertigt.

Elastische, luftgefüllte Schutzwände für mehr Sicherheit
Die elastischen Schutzwände verhindern, dass Kinder beim wilden Hüpfen von dem großen Luftkissen katapultiert werden – die Kids können auf sichere Weise ihrem Bewegungsdrang nachgehen und sich austoben. Im Behindertenbereich bieten sich vielseitige und besonders sichere Einsatzmöglichkeiten. Da alles luftgefüllt und flexibel ist, besteht bei beaufsichtigter Nutzung kaum ein Verletzungsrisiko. Die Höhe der Seitenwände beträgt 155 cm, so dass hier Kinder und Personen bis 155 cm Körpergröße spielen können.

Niedriger Einstieg
Der Zugang zum Luftkissen "Jumpy" erfolgt über eine Öffnung in der Schutzwand an der Stirnseite des luftgefüllten Sprungkissens. Durch die niedrige Höhe des Sprungkissens benötigen Sie keine Eingangsstufe.

Die Lieferung erfolgt ohne Gebläse, Sie können dieses einfach unter Zubehör mitbestellen.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 3 Größen: 5x5 m, 6x6 m und 7x7 m
  • Material: 100 % Polychlorid ca. 680g/m²
  • Das Material ist schwer entflammbar, Brennverhalten gem. ISO 3795
  • Mögliche Farben: Gelb, Orange, Rot, Dunkelrot, Pink, Lila, Hellblau, Blau, Dunkelblau, Hellgrün, Grün, Dunkelgrün, Braun, Beige, Weiß, Hellgrau, Grau, Schwarz
  • Gewicht: 5x5 m - 100 kg, 6x6 m - 145 kg, 8x8 m - 190 kg
  • Höhe Einstieg: 60 cm
  • Höhe Schutzwand: 155 cm
  • Gesamthöhe: 215 cm
  • Lieferung erfolgt ohne Gebläse
  • Inkl. Transport-/Schutzsack, Unterlegplane, Reparaturset und Befestigungsset (bestehend aus Erdankern)

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Größen:
5x5 m
Weitere Suchbegriffe: Luftkissen, Hüpfkissen, Hüpfburgen, Airtramp, Airtramps, Sprungkissen, Luftkisse, Lufttrampolin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.997,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.420,99*
€ 6.450,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.345,46*
€ 6.361,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.130,41*
€ 6.105,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.028,93*
€ 5.984,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.997,16*
€ 5.946,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2803412
ab € 6.303,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2803425
ab € 7.651,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.