Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Turnmatte "Safety" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612804301
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     2804301
EAN/GTIN:
     04044475222839
Suchbegriffe:
Sportmatten
Leichtturnmatte
Trainingsmatte
Turnmatte

  • Sicherheit: geprüft nach DIN EN 12503-1 Typ 3
  • Optimal für Boden- und Gerätturnen mit Kindern
  • Einfache Verbindung der Matten zu größeren Flächen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Reivo Turnmatte "Safety" – Bunte Matte für sichere Turnflächen
Die Reivo Turnmatte "Safety" besitzt einen Mattenkern aus Verbundstoff, der sie besonders widerstandsfähig, aber dennoch elastisch macht. Sie eignet sich daher ideal für das Boden- und Gerätturnen mit Kindern in Kindergarten, Vor- und Grundschule. Die Einsinktiefe ist optimal abgestimmt auf Bodenübungen und Niedersprünge bis zu einer maximalen Fallhöhe von 60 cm.

Besondere Sicherheitsmerkmale
Der Bezug aus rutschhemmendem Polygrip sorgt dafür, dass die Matte auch bei schwungvollen Turnübungen eine sichere Landung ermöglicht. Alle Turnmatten verfügen über das praktische Reivo Fugenklappensystem, mit dem Sie diese quer und längs miteinander zu großen Turnflächen verbinden können. Das spezielle Verschlusssystem verhindert zugleich das Auseinanderrutschen der Matten und minimiert so das Unfall- und Verletzungsrisiko.

Weitere Produktdetails:
  • Material Bezug: Polygrip Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
  • Material Mattenkern: Verbundschaum, RG 120
  • Material Unterseite: Polygrip Turnmattenstoff mit Narbenstruktur (100 % Polyester)
  • Geprüft nach DIN EN 12503-1 Typ 3

  • Produktart: Kinderturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule; Verein; Schule
  • Anwendungsbereich: Niedersprünge; Bodenübungen; Bodenübungen ohne Sprünge; Geräteturnen
  • Ausstattung: Fugenverschlussklappen
  • Material Oberseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 7 kg
  • Material Unterseite: Polygrip (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 3
  • Länge: 100 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Kern: Verbundschaum
  • Raumgewicht: RG 120

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: reivo leichtturnmatte, sportmatten, Bodenturnmatten, Bodenturnmatte, Niedersprung-Matten, Niedersprung-Matte, Niedersprungmatte, Turnmatten, Kinderturnen, Niedersprung, Niedersprungmatten, Kinderturnmatte, Kinder, für, Matte, Bodenturnen, Matten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
2804314
ab € 210,36*
Ähnlich
Reivo
2804327
ab € 209,19*
Ähnlich
Reivo
2804330
ab € 208,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.