Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennisball "2.0" 4er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612805001
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2805001
EAN/GTIN:
     04044475241977
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tennis
Tennisbälle
sport-thieme tennisbälle

  • Gleichbleibendes Sprungverhalten
  • Für Schulen, Vereine und Tennis-Clubs geeignet
  • Für Ballwurfmaschinen geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Tennisball "2.0": besonders langlebig
Der Sport-Thieme Tennisball "2.0" besteht aus einem Gummi-Gemisch sowie einer Filzbeschichtung. Die hochwertigen Materialien gewährleisten ein gleichbleibendes Sprungverhalten der langlebigen Trainingsbälle. Die Bälle sind für den Einsatz in Ballwurfmaschinen geeignet.

Produktdetails:
  • Material Bälle: Spezielles Gummi-Gemisch, Filz
  • Größe Eimer: ca. 34 cm
  • ø (je Ball): 6,2 cm
  • Gewicht (je Ball): 58 g
  • Gewicht (gesamt): 7 kg

  • Druck: Drucklos
  • Einsatzgebiet: Training
  • Farbe: Gelb

Weitere Informationen:
Menge:
4er Set
Weitere Suchbegriffe: tennis, Bälle, Tennis-Ball, Tennistraining, Tennis-Training, Ballmaschine, Ballset, Ballsets, Tennisballeimer, Tennis-Bälle, Tennis-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,1975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,81*
€ 9,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,99*
€ 8,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,62*
€ 7,88
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,31*
€ 7,51
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,00*
€ 7,14
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,79*
€ 5,70
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2998709
ab € 65,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.