| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612808000 Herst.-Nr.: 2808000 EAN/GTIN: 04007480432358 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Strapazierfähig: Optimal für intensive Trainingseinheiten
- Sorgt für mehr Stabilität und stützt
- Kann die Rückenwirbel schützen
- Fester Sitz dank stufenlos verstellbarer Schnalle
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Silverton Gewichthebergürtel "Neopren": Das beliebte Hilfsmittel im KraftsportDer Silverton Gewichthebergürtel ist aus Neopren gefertigt, welcher besonders hautfreundlich und vor allem strapazierfähig ist – ideal für intensive Beanspruchung geeignet. Da Sie beim Krafttraining ein hohes Gewicht stemmen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Rückenwirbel zu stützen und schützen. Dieser Gürtel kann dabei eine ideale Unterstützung sein. Der Gewichthebergürtel sitzt dank stufenlos verstellbarer Schnalle mit Klettverschluss fest an Ihrem Körper. Produktdetails:- Material: Neopren
- Breite: 13 cm
- Farbe: Schwarz-Grau
Größe:- S: bis 87 cm Bauchumfang
- M: bis 97 cm Bauchumfang
- L: bis 107 cm Bauchumfang
- XL: bis 112 cm Bauchumfang
- Produktart: Gewichthebergürtel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewichtheber-Gürtel, Gewichtheben, Kraftsport, Gürtel, Gewichtstraining, Gewichtsgürtel, Gewichts-Training, Dipgürtel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |